絞り込み
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
使用電池
  • 使用電池専用充電池(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 色グレー(1)
防水性能
  • 非対応(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
アルミ
ブランド
  • SUPRABEAM(スプラビーム)
  • モノタロウ(1)
  • ストリームライト(9)
  • GENTOS(7)
  • オーム電機(5)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • KONTEC(コンテック)(4)
  • TAKENOW(4)
  • PRO standard(プロスタンダード)(4)
  • エスコ(3)
  • LED LENSER(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • GROZ(2)
  • スキャングリップ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • IRWIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
500~600未満(1)
  • 充電式 LEDペンライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    充電式 LEDペンライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
    全長(mm)144ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100
ペンタイプライト