絞り込み
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
使用電池
単3(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- Mag-Lite
- モノタロウ(1)
- ストリームライト(9)
- GENTOS(7)
- オーム電機(5)
- GLOBAL&LOCAL(5)
- KONTEC(コンテック)(4)
- TAKENOW(4)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- エスコ(3)
- LED LENSER(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- 松吉医科器械(2)
- サンワダイレクト(2)
- GROZ(2)
- スキャングリップ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- IRWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「明るさ(Lm)」から絞り込む
200~300未満(1)

マグライト Mini Pro LED懐中電灯
Mag-Lite¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属色黒質量(g)71(電池なし)全光束(Lm)226材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長168電球LEDタイプ使用電池アルカリ単3×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルMini Proビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ