絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
使用電池
単4(1)
専用充電池(1)
電球の種類
LED(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
色
ブラック(1)
防水性能
- 防沫(1)
防沫
材質(本体)
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- GROZ
- モノタロウ(1)
- ストリームライト(9)
- GENTOS(7)
- オーム電機(5)
- GLOBAL&LOCAL(5)
- KONTEC(コンテック)(4)
- TAKENOW(4)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- エスコ(3)
- LED LENSER(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- 松吉医科器械(2)
- サンワダイレクト(2)
- スキャングリップ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- IRWIN(1)
- ブランドをもっと見る
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(1)
300~400未満(1)

アルミLEDペンライト 3W 90度旋回
GROZ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152色ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドライト COB ペンサイズ
GROZ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDはCOBを使用しています。 ABS樹脂製で頑丈です。 ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。 フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。 フックは左右に120度動きます。 軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。付属品USBケーブルトラスコ品番206-4803材質ABS樹脂幅(mm)35高さ(mm)185質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65照射距離(m)20電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)2照射角度(°)120エコロジー商品省エネ