絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
使用電池
単4(1)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
防水性能
- 防沫(1)
- 非対応(1)
材質(本体)
- アルミ(2)
ブランド
- スキャングリップ
- モノタロウ(1)
- ストリームライト(9)
- GENTOS(7)
- オーム電機(5)
- GLOBAL&LOCAL(5)
- KONTEC(コンテック)(4)
- TAKENOW(4)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- エスコ(3)
- LED LENSER(3)
- TRUSCO(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- 松吉医科器械(2)
- サンワダイレクト(2)
- GROZ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- IRWIN(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(2)

高演色ペンライト MATCHPEN R
スキャングリップ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7689材質本体:アルミニウム全長(mm)159規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995外径(Φmm)19保護等級IP30明るさ(Lm)100最大点灯時間2.5時間
高演色ペンライト ”MATCHPEN”
スキャングリップ¥6,798税込¥7,4781台当日出荷独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。トラスコ品番696-1379材質アルミニウム全長(mm)148消費電力(W)3保護等級IP54使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属)光源色4500K外径(mm)Φ16明るさ(Lm)100照射範囲10~70°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間2時間落下耐久(m)1