絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
使用電池
単4(4)
専用充電池(1)
電球の種類
LED(3)
全長(mm)
- 100~120未満(4)
- 140~160未満(1)
色
ゴールド(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
防水性能
- 防沫(1)
- 防滴(2)
防沫・防滴
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ストリームライト(9)
- GENTOS(7)
- GLOBAL&LOCAL(5)
- KONTEC(コンテック)(4)
- TAKENOW(4)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- エスコ(3)
- LED LENSER(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- セーブインダストリー(2)
- TRUSCO(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- 松吉医科器械(2)
- サンワダイレクト(2)
- GROZ(2)
- スキャングリップ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(2)
100~200未満(1)
300~400未満(1)

USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品クリップ、USBケーブル色黒質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個欠品中COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付本体質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源電球色系LED×1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100エコロジー商品省エネ
ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き長さ(mm)113質量(g)約36(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池1本(別売)光束(Lm)LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離