絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(152)
  • CAPTAIN STAG(318)
  • EBM(江部松商事)(742)
  • HEADS(ヘッズ)(315)
  • HEIKO(631)
  • P・O・Pプロダクツ(210)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](170)
  • TKG(632)
  • TRUSCO(177)
  • アズワン(212)
  • エムテートリマツ(142)
  • カンダ[厨房用品](240)
  • ササガワ(217)
  • サンナップ(236)
  • パール金属(770)
  • 友屋(431)
  • 大黒工業(193)
  • 山崎実業(233)
  • 福井クラフト(140)
  • 貝印(245)
価格
価格で絞り込む
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中心温度計 マザーツール

    中心温度計

    マザーツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付き。
    全長(mm)191使用温度範囲(℃)-10~+50電源CR2032ボタン電池×1個測定範囲(℃)-50~+250針径×長さL(Φmm×mm)2.5×113分解能(℃)0.1アズワン品番64-3728-98防水保護等級IP67TKG品番9-0615-0801測定精度(℃)±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
  • デジタル塩分濃度計 マザーツール

    デジタル塩分濃度計

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
    用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
  • 防水非接触放射温度計 マザーツール

    防水非接触放射温度計

    マザーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。 オートパワーオフ機能付。
    測定範囲(mm)80mmでΦ10電源単4形乾電池×2(付属)測定範囲(℃)-30~250使用温度(℃)0~50測定精度±(1.0+0.1/|T|)℃ (-30~0℃)、±1℃(0~65℃) ±1.5%(60~250℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×56×167分解能(℃)0.1放射率0.1~1.00で可変防水仕様IP67アズワン品番64-3728-99TKG品番9-0611-0101
  • ペン型デジタル塩分濃度系 マザーツール

    ペン型デジタル塩分濃度系

    マザーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型塩分濃度計です。
    付属品取説、電池測定範囲0~12%質量(g)約170電源単4×4精度0.5%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能0.01%測定対象塩分濃度サンプリング約0.8秒使用環境0~50℃、80%RH以下アズワン品番64-3728-89温度補正(℃)(自動)0~50