絞り込み
ブランド
  • アンナカ
  • モノタロウ(152)
  • cotta(13,113)
  • EBM(江部松商事)(7,170)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,987)
  • リスパック(4,185)
  • TKG(3,778)
  • パール金属(3,730)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,775)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,575)
  • CAPTAIN STAG(1,520)
  • ストア・エキスプレス(1,397)
  • カネ大白木屋(1,372)
  • HEADS(ヘッズ)(1,282)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 遠赤外線温蔵庫

    アンナカ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
    仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
  • ニッセイ 弁当温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 弁当温蔵庫

    アンナカ
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。 標準弁当箱 175×120×H45です。
    材質電源(V)100 50/60Hz安全装置マイクロテンプ(10A 113℃)温度制御固定サーモスタット
  • ニッセイ電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋

    アンナカ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス
  • 電気ホットショーケース アンナカ

    電気ホットショーケース

    アンナカ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です
    用途電 源:単相100V 50/60HzTGK品番1-0832-1601材質ステンレス、強化ガラス寸法(mm)600×450×415質量(kg)18
  • ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用 アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-4SY用

    アンナカ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
    材質質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
  • ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカ

    ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
    材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
  • ホットショーケース アンナカ

    ホットショーケース

    アンナカ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品加湿皿1コ質量(kg)22消費電力(W)676電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)900×300×H415扉開閉方式片面スライド強化ガラス温度調節65℃~80℃、サーモ可変式EBM品番2955510
  • 電気ホットショーケース アンナカ

    電気ホットショーケース

    アンナカ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。 温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃ 扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
    付属品加温皿1個質量(kg)22高さ(mm)415奥行(mm)300間口(mm)900電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2)TKG品番9-0827-1301TKG品番(2017)6-0740-1401
  • ニッセイ タオルポット アンナカ

    ニッセイ タオルポット

    アンナカ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
    材質電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
  • ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉) アンナカ

    ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)

    アンナカ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
    材質質量(kg)14.3容量(L)46電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
  • ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-6SY用

    アンナカ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様NHO-6SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)518×368×105TKG品番9-0824-0603TKG品番(2017)6-0736-0903
  • ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8SY用

    アンナカ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様NHO-8SY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105TKG品番9-0824-0602TKG品番(2017)6-0736-0902
  • ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用

    アンナカ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様NHO-8LY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105TKG品番9-0824-0601TKG品番(2017)6-0736-0901
  • ニッセイ 電気おでん鍋 アンナカ

    ニッセイ 電気おでん鍋

    アンナカ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)14間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230TKG品番9-0824-0301TKG品番(2017)6-0736-0501