絞り込み
ブランド
  • 東栄工業
  • モノタロウ(151)
  • cotta(13,114)
  • EBM(江部松商事)(7,169)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,987)
  • リスパック(4,186)
  • TKG(3,778)
  • パール金属(3,730)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,809)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,574)
  • CAPTAIN STAG(1,520)
  • ストア・エキスプレス(1,390)
  • カネ大白木屋(1,369)
  • HEADS(ヘッズ)(1,283)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way 東栄工業

    エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way

    東栄工業
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台
    仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
  • エアータッパー WIDE 横向き1Way 東栄工業

    エアータッパー WIDE 横向き1Way

    東栄工業
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台
    仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)