圧力鍋 :「定水位」の検索結果

圧力鍋とは、中に入っている空気や液体が逃げないように密閉し、加圧することで通常よりも短時間で食材を調理できる鍋。本体はステンレスやアルマイト加工をしたアルミニウム製のものが多く、通常の鍋よりも厚みがあるため、丈夫で重いのが特徴です。密閉することからフタにはシリコンで作られたパッキンがついているものが多く、シリコンは劣化してしまうため1年に1回を目安で交換するとよいでしょう。火力を使うものと電気や電子レンジを使うものがあり、飲食店や家庭など利用する場によって使い勝手のよいものを選ぶことができます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンひとつでシェフのような本格煮込み料理が味わえるマスタースロークッカーポット
仕様●サイズ:幅350×高さ250×奥行250(mm)●重量:4,000g(本体・釜・蓋・電源ケーブル含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:210W●釜温度:弱/87.8 ~ 100℃、強/90.6 ~ 100℃、保温/62.8~73.9℃●最大水位:3455mL●最小水位:200mL(空焚き禁止)●温度設定、時間:強/4 時間or6 時間、弱/8 時間or10 時間、保温/2 時間●ケーブル長:86cm●安全装置:PCB、NTC サーモ●素材●▼蓋:ガラス・ステンレス●▼本体:ステンレスSUS430●▼窯:セラミック●内容品:本体、窯、蓋、取扱説明書 アズワン品番67-5757-18
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷