Simple Use 横切玉子切パール金属翌々日出荷
ゆでたまごのスライスが簡単・きれいに。ゆでたまごを厚みの揃った輪切りにカットできます。横の輪切り・縦の輪切り・縦横に使ってみじん切りに。カッター部は丈夫で衛生的なステンレス製です
材質樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、線:ステンレス鋼 枠:鉄(クロムめっき)質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×35
Simple Use 卵のからむき上手パール金属翌々日出荷
小さい穴をあけるだけ。ゆで卵の殻がつるりん!と簡単にむけます。ゆでる前に卵に針で小さな穴を開けておくと、穴からお湯が卵の殻の内側に入り込み、むけやすくなります。使用しない時は針をロックできて安全です
材質スチロール樹脂(耐熱温度70℃)、針:ステンレス鋼質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
Simple Use フィットおろしピーラーパール金属翌々日出荷
皮むき・ミニおろし・芽取りの機能がこれ1本で。握りやすい丸型グリップ。人参の皮むきやにんにくのミニおろしに。野菜の表面にそって刃がフィットするのできれいに皮がむけます。ハンドルの中央はおろし器になっているので、卓上でにんにくやわさびのおろしが簡単にできます。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。刃は丈夫で衛生的なステンレス製です
材質ABS樹脂(耐熱温度70℃) その他/ステンレス鋼質量(g)23寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×15×80
Simple Use PC.ピーラーパール金属翌々日出荷
握りやすい丸型グリップ。じゃがいもや人参の皮むきに。野菜の表面にそって刃がフィットするのできれいに皮がむけます。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼質量(g)35寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×15×70
Simple Use キャベツピーラーパール金属翌々日出荷
握りやすいハンドル形状。まな板いらずで千切りが簡単にできるキャベツピーラーです。幅広の斜め刃なので、キャベツの千切りがラクラクにできます。半切りキャベツを角からスライスするときれいに切れます。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単
材質ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ステンレス鋼質量(g)46寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)170×20×110
Simple Use セラミック製ピーラーKUタイプパール金属翌々日出荷
硬質セラミック製の刃で切れ味持続。じゃがいもや人参の皮むきに。刃がセラミック製なので、サビることなく切れ味が続きます。お手入れも簡単。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。握りやすいハンドル形状です
材質ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃部:ジルコニアセラミック質量(g)26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×75
Simple Use おろし・ピーラーパール金属翌々日出荷
皮むき・ミニおろし・芽取りの機能がこれ1本で。収納に便利なコンパクトサイズ。人参の皮むきやにんにくのミニおろしに。野菜の表面にそって刃がフィットするのできれいに皮がむけます。ハンドルの中央はおろし器になっているので、卓上でにんにくやわさびのおろしが簡単にできます。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。刃は丈夫で衛生的なステンレス製です
材質ABS樹脂(耐熱温度70℃) その他/ステンレス鋼質量(g)15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×65
ガジェコン りんごの形のアップルカッターパール金属翌々日出荷
りんごを押し下げるだけで、芯を取りながら8等分にカット可能。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス鋼質量(g)109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×155×45
おウチで楽しい 細巻き寿司の型パール金属翌々日出荷
おウチで寿司パーティーができる。ご飯と具を入れて型押し、取り出して海苔を巻くだけで簡単に細巻きの完成です。ご飯がつきにくいデコボコ加工を施しているので、お手入れも簡単です。
材質ポリプロピレン質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×35×40
おウチで楽しい 握り寿司の型パール金属翌々日出荷
おウチで寿司パーティーができるご飯を入れて押すだけで5個のシャリをつくれます。上にネタをのせれば握り寿司の完成です。ご飯がつきにくいデコボコ加工を施しているので、お手入れも簡単です。
材質ポリプロピレン質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×35
とびだせ!!おすしパール金属翌々日出荷
みんなで楽しくにぎり寿司づくり。愉快なとびだす寿司ゲタ形のにぎり寿司メーカーです。ご飯のつかないダブルエンボス加工。
材質ポリプロピレン質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×45
おウチで楽しい いなり寿司の型パール金属翌々日出荷
おウチで寿司パーティーができる。いなり寿司にちょうどよいシャリが3個同時に完成。ご飯がつきにくいデコボコ加工を施しているので、お手入れも簡単です。
材質ポリプロピレン質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×55×40
ガジェコン 栗の皮むき器パール金属翌々日出荷
ロック機能、キャップ付
材質刃部:ステンレス鋼・ハンドル:ABS樹脂(表面エラストマー)(耐熱温度80℃)・ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)・スプリング:ステンレス鋼質量(g)77寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
ガジェコン 卵のからむき上手パール金属翌々日出荷
ゆでたまごのからが簡単にむけます。
材質スチロール樹脂 針:ステンレス鋼質量(g)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×30
ガジェコン りんごの芯抜き Hパール金属翌々日出荷
りんごの芯が簡単に取り出せます。刃先をさして回すだけ簡単芯抜き
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅20×奥行175×高さ20
ガジェコン やさい細工カッターパール金属翌々日出荷
サクッとさしてクルッとヘタ取り。じゃがいもの芽取りやトマトのヘタ取りに
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長150×幅200×高さ15
ガジェコン レトルトしぼりたカッターパール金属翌々日出荷
熱湯から取り上げる際に。色々な袋のカットに。
材質原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール質量(g)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長240×幅90×高さ20
ガジェコン パイナップルローリングカッターパール金属翌々日出荷
クルクル回してすぐ輪切り。
材質刃カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) ハンドル:ABS樹脂・エラストマー(耐熱温度80℃) 金属部:ステンレス鋼質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅110×奥行90×高さ245
ガジェコン キウイカッターパール金属翌々日出荷
付属のナイフでキウイを半分にカットして、カッターで中心に合わせて差し込み、くるりでポン。 手をよごさずにキウイをカットできます!
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ABS樹脂(耐熱80℃)質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅70×奥行70×高さ70
ガジェコン 飛びちり防ぐキャベツピーラーパール金属翌々日出荷
ふわふわに仕上がる。進化したフード付キャベツピーラー
材質フード:ポリスチレン(耐熱温度70℃)幅(mm)80全長(mm)230高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)質量(g)70材質(刃)ステンレス鋼
ガジェコン 安心ピーラープロテクターパール金属翌々日出荷
つかみにくい食材も楽にむけます。プロテクターで手を保護します!
材質カバー:ポリプロピレン(耐熱100℃ 耐冷-20℃)全長(mm)165直径(Φmm)85材質(本体)ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)質量(g)28
ガジェコン やさいダブルピーラーパール金属翌々日出荷
用途に合わせて両面使える便利なピーラー。皮むきも!千切りも!
幅(mm)75高さ(mm)25材質(本体)ABS樹脂質量(g)20奥行(mm)120材質(刃)ステンレス鋼
ガジェコン 安全くの字型ピーラーパール金属翌々日出荷
まっすぐモード、くの字型モード
材質すべり止め:ポリアセタール(耐熱100℃ 耐冷-20℃)幅(mm)75全長(mm)160高さ(mm)20材質(本体)ポリスチレン(耐熱80℃ 耐冷-30℃)質量(g)48
ガジェコン トマト薄皮ピーラーパール金属3日以内出荷
薄皮に食い込む刃先。タテ使いもできます
材質ハンドル:ABS樹脂幅(mm)75全長(mm)160高さ(mm)40質量(g)51材質(刃)ステンレス鋼
ガジェコン フルーツ・たまごツインカッターパール金属翌々日出荷
これ1つで芯抜きも、カットも、輪切りもできます。刃のブレを防ぐガイド棒+スベリ止め付
材質ベース・ガイド:ABS樹脂(耐熱温度70度) フルーツカッター:ABS樹脂(ハンドル表面:熱可塑性エラストマー)(耐熱温度70度) 輪切りスライサー:ナイロン(耐熱温度200度) 刃・ワイヤー:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)321寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時185×150×80カッター刃(mm)107
シンプルベーシック PC玉子きり器パール金属翌々日出荷
材質樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、線:ステンレス鋼、枠:鉄(クロムめっき)寸法(mm)115×85×35質量(g)60
ベジライブ 横切玉子切パール金属翌々日出荷
横切玉子切
材質樹脂部:ポリプロピレン 線:18-8ステンレス鋼 枠:鉄(クロムめっき)質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×35
ベジライブ キャベツピーラーパール金属翌々日出荷
キャベツピーラー
用途千切り材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ポリスチレン・その他の樹脂幅(mm)105全長(mm)165材質刃枠部:ABS樹脂質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×105×15
ベジライブ セラミック製ピーラーKUタイプパール金属翌々日出荷
セラミック製ピーラーKUタイプ。平グリップ、芽取り付
材質(刃)ジルコニアセラミック材質(本体)ABS樹脂幅(mm)75全長(mm)130質量(g)26全長×全幅W(mm)130×75
ベジライブ おろし・ピーラーパール金属翌々日出荷
おろしピーラー、芽取り付
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)65全長(mm)110質量(g)15全長×全幅W(mm)110×65
ベジライブ フィットおろしピーラーパール金属翌々日出荷
フィットおろしピーラー
用途皮むき、薬味おろし芽取り付材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)140質量(g)23全長×全幅W(mm)140×80
ベジクラ 飛びちり防ぐキャベツピーラーパール金属翌々日出荷
千切りが飛び散らずにボウルに落ちる。
カバーとスライサーが分解できて洗いやすい。
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)95全長(mm)225材質フード:ポリスチレン(耐熱温度70度)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×95×75耐熱温度(℃)80
ベジクラ やさいダブルピーラーパール金属翌々日出荷
皮むき・千切り・1台2役!
用途に合わせて両面使える便利なピーラーです。
「二刀流」芽切り付ピーラー。
材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂質量(g)20
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピーラープログレード税込¥1,208~¥1,098~