絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • パール金属(98)
  • cotta(84)
  • タニタ(64)
  • EBM(江部松商事)(55)
  • アタゴ(49)
  • 貝印(42)
  • ドリテック(30)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
  • TKG(20)
  • カンダ[厨房用品](20)
  • シンワ測定(14)
  • アークランドサカモト(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • 山崎実業(12)
  • 千羽鶴印(エンテック)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • アズワン(10)
  • SUGICO(スギコ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール 1kg オーム電機デジタルクッキングスケール 1kgオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
1gからすばやく量れる最大計量 1kg追加計量(0表示機能)付きコンパクトサイズで収納しやすいオートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計収納しやすい小型設計オーバーロード表示、低電力表示本体カラーはホワイト
ホワイト材質(本体)ABS樹脂電源(V)DC3.0最小表示(g)1本体質量(g)約130(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22使用電池単4乾電池×2本(別売)オートパワーオフ約5分計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000gひょう量単位g
クッキングスケール 2kg計 オーム電機クッキングスケール 2kg計オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1gからすばやく量れる最大計量1kg追加計量(0表示機能)付きコンパクトサイズで収納しやすいオートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計収納しやすい小型設計オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書材質(本体)ABS樹脂電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約130(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000g計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
塩分計 塩分計る君 オーム電機塩分計 塩分計る君オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンクオーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1gからすばやく量れる 最大計量 1kg 追加計量(0表示機能)付き コンパクトサイズで収納しやすい オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 収納しやすい小型設計 オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書ピンク材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130(電池含まず)電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22目量1gオートパワーオフ約5分取扱説明書(1.78MB)計量範囲1~1000g計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機クッキング温度計 角度調節機能付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい検温部の使用温度範囲は-20~250℃オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き表示温度を固定するホールド機能付きマグネット付き保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
0.5g単位ではかれます(2g~200gまで) ご飯のカロリーも表示できます オーバーロード表示、低電力表示 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計 地域設定で重力の誤差を解消 追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます コンパクトサイズで収納しやすい
付属品保証書付き取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)約200(電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで)オートパワーオフ約5分取扱説明書(1.21MB)計量範囲2~2000g
クッキング温度計 折りたたみ式 オーム電機クッキング温度計 折りたたみ式オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)使用温度範囲(℃)0~50表示単位0.1℃材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)電池寿命約8ヶ月使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243質量(g)約50(電池除く)付属品保証書付取扱説明書取扱説明書(1.23MB)
計量ツール・はかり・温度計