1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様温度補償機能付 測定範囲0.0~85.0% 質量(g)100(本体のみ) 電源単42本(アルカリ乾電池) 最小表示0.1Brix% 外寸(mm)45×32×H153 測定精度±0.2Brix% 防塵防水性能IEC529_IP65 EBM品番2255311
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング