絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • パール金属(98)
  • cotta(83)
  • タニタ(64)
  • EBM(江部松商事)(55)
  • アタゴ(49)
  • 貝印(42)
  • ドリテック(30)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
  • TKG(20)
  • カンダ[厨房用品](20)
  • シンワ測定(14)
  • アークランドサカモト(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • 山崎実業(12)
  • 千羽鶴印(エンテック)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • イノマタ化学(11)
  • アズワン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ポリス佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
オーブンメータ 佐藤計量器製作所オーブンメータ佐藤計量器製作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
冷蔵庫用温度計ミニ 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ミニ佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃測定範囲-30℃~50℃質量(g)約21精度±2℃
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所寸胴鍋用バイメタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
真空調理用ムーステープ 佐藤計量器製作所真空調理用ムーステープ佐藤計量器製作所
2,498税込2,748
1個(1個)
欠品中
真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
材質発砲ポリエチレン寸法(mm)(W)20×1 (t)8質量(g)8コード8080-15食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
天プラメータ2型 佐藤計量器製作所天プラメータ2型佐藤計量器製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定測定範囲(℃)0~200トラスコ品番857-1108寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150質量(g)約44精度(℃)±5(100~200)
手持屈折計Rシリーズ採光板 佐藤計量器製作所手持屈折計Rシリーズ採光板佐藤計量器製作所
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
手持屈折計Rシリーズ採光板。簡単に交換可能です。
用途交換用。
肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所肉用温度計(ミートサーモ)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2) 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
揚げ油測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所揚げ油測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ温度範囲(℃)-15~250材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
ラーメンスープ濃度計 佐藤計量器製作所ラーメンスープ濃度計佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)185質量(kg)0.115測定範囲スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0最小目盛スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5直径(mm)29TKG品番9-0630-0801TKG品番(2017)6-0560-0801
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
キッチンタイマー TM-24P(ピンク) 佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-24P(ピンク)佐藤計量器製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイマーと時計表示の切替が可能。ぬれた手での操作も可能な防滴構造。最大セット時間99分99秒。マグネット、ひも付。
真空調理用センサ 佐藤計量器製作所真空調理用センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本(1本)
4日以内出荷
食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品取扱説明書1部材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン寸法(mm)握り手部:約Φ8×45質量(g)51測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2温度センサーK熱電対 クラス2防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部センサ形状先トガリ食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット佐藤計量器製作所
66,980税込73,678
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 真空調理用センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温度計 真空調理用センサセット佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セット(1セット)
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。測定範囲(℃)-30~50アズワン品番0-6041-01-20校正証明書一般校正
キッチンタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-57校正証明書一般校正(中国語)
キッチンタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-56校正証明書一般校正(英語)
キッチンタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所キッチンタイマー 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様最大設定時間:99分50秒●最小設定時間:10秒●音量:75dB●カウントアップ機能付き●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:77×16×81mm●重量:約50g●マグネット・ストラップ付き●コード番号:1700-32アズワン品番2-6181-11-20校正証明書一般校正
ポケットバイメタル温度計-40~50度 佐藤計量器製作所ポケットバイメタル温度計-40~50度佐藤計量器製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度)付属品クリップケース全長(mm)130精度±2度直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
耐圧、水温測定用(醸造、水産) 佐藤計量器製作所耐圧、水温測定用(醸造、水産)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ測定範囲(℃)-30~+100種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123コード長さ(m)10
食品用ステンレスセンサ(防水) 佐藤計量器製作所食品用ステンレスセンサ(防水)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ温度範囲(℃)-40~250材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
食品用中心温度測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所食品用中心温度測定用センサ(防水)佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所天ぷらメータ(箸型)佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。測定範囲100℃~200℃全長(mm)350質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
計量ツール・はかり・温度計