絞り込み
ブランド
  • 東栄工業
  • モノタロウ(1)
  • cotta(184)
  • EBM(江部松商事)(106)
  • パール金属(89)
  • TKG(82)
  • SUGICO(スギコ)(68)
  • ラストロ(岩崎工業)(57)
  • ナカヤ化学産業(47)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(45)
  • キャンブロ(45)
  • カンダ[厨房用品](40)
  • イノマタ化学(40)
  • アスベル(39)
  • スケーター(38)
  • タケヤ化学工業(37)
  • UK(三宝)(34)
  • 野田琺瑯(33)
  • 仔犬印(本間製作所)(33)
  • 岩崎工業(32)
  • HARIO(31)
材質
  • アルミ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way 東栄工業エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way東栄工業
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
どの加工位置でも垂直精度±1°を保持動力源は圧縮空気のみで、設置が容易安全トルク機構によりタップの折損を防止対応機種で水平方向への加工が可能軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ工具不要でワンタッチのタップ交換が可能セット内容 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター) ・タップコレットチャック(5個または7個) ・エアーモーター ・アーム ・エアーホース ・固定台
仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
エアータッパー WIDE 横向き1Way 東栄工業エアータッパー WIDE 横向き1Way東栄工業
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
どの加工位置でも垂直精度±1°を保持動力源は圧縮空気のみで、設置が容易安全トルク機構によりタップの折損を防止対応機種で水平方向への加工が可能軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ工具不要でワンタッチのタップ交換が可能セット内容 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター) ・タップコレットチャック(5個または7個) ・エアーモーター ・アーム ・エアーホース ・固定台
仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
保存容器・調味料入れ