カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 福井クラフト(37)
- タイガー魔法瓶(23)
- 象印マホービン(20)
- リンナイ(14)
- 熱研(13)
- パロマ(13)
- EBM(江部松商事)(12)
- TKG(5)
- 雅うるし工芸(4)
- CURORI(旧:イグチ)(4)
- タイガー(3)
- cotta(3)
- エスコ(2)
- 東京メディカル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 神子島製作所(桃印)(2)
- カンダ[厨房用品](2)
- THERMOS(サーモス)(2)
- ヨロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガス炊飯器 炊きわざ
パロマ¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
マイコン式炊飯ジャー 5.5合炊き
EBM(江部松商事)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷付属品計量カップ、しゃもじ仕様炊き上がり時間:50~60分、12杯質量(kg)3.1電源(V)単相100外寸(mm)255×355×H210ガス消費量(kW)炊飯時:600、保温時:19.6EBM品番1140200
業務用IH炊飯ジャー用ウチナベ
タイガー魔法瓶(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途交換用専用内鍋材質アルミ寸法(mm)240×240×156質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)炊飯容量3升(1.8~5.4)
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
パロマ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
18-8ステンレスジャー
神子島製作所(桃印)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷つぎめのない一体式ですから、丸洗いOKです。断熱材を使用していますので、保冷効果もバツグンです。仕様 KJ-400 KJ-600保温米飯量 約4L(2升用) 約6L(3升用)実 容 量 9.5L 14L保温 効力 75℃以上 77℃以上
業務用 IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉
タイガー魔法瓶¥209,800~税込¥230,780~1台5日以内出荷【200V専用】IHの高火力で、大容量のお米も芯までふっくら炊きあげ。 炊きわけ、マニュアル設定機能で、お店のこだわりに合わせたごはんに炊きあげます。 。磁力線の作用で釜自体が発熱するハイパワーIH。熱伝導に優れた「ステンレス×アルミ」の2層構造釜が、ごはんのムラを抑えて加熱。大火力で一粒ひと粒をツヤやかに、ふっくらと仕上げます。炊飯工程を〈自動浸水〉〈火力〉〈温度〉〈蒸らし〉〈ふきこぼれ制御〉の5工程に分け、〈保温〉も含めそれぞれを調整できる「マニュアル設定」機能を採用。それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。多彩なメニュー「白米・無洗米・玄米・すし・炊込み・おかゆ」を搭載し、それぞれの特性に合わせた火かげんで、お米本来の旨みを引き出し炊きあげます。「早炊き」コースは、あらかじめ水に浸した米を約30分で炊きあげます。定格電圧(V)200コード長さ(m)1.6加熱方式IH
簡易炊飯袋〈お袋のワザ〉100g用
ヤマヤ物産¥9,980税込¥10,9781セット(50枚×5個)5日以内出荷米を研がずに袋に詰め、約20分間湯炊きするだけでご飯が炊き上がる不思議な袋です。米の表面に付着したぬか類は袋の小さな穴から排出され、再び袋に入りません。セット内容50枚入(竹串・計量カップ付)×5個材質ポリエステル不織布
真空断熱シャトルジャー
THERMOS(サーモス)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から7日以内出荷あつあつの食べ頃を長く保ち、おいしいごはんをお客様にお届けします。真空断熱構造のおひつで、高い保温効果!。ごはんのイメージに合わせた2色展開。業務用洗浄機、消毒保管庫に対応(フタは90℃以下)。内面セラミック塗膜加工でごはんがこびりつきにくく、汚れも付きにくい!寸法(mm)140×140×150質量(kg)0.5保温効力(℃)80以上(1時間)
炊楽ネット
CURORI(旧:イグチ)¥2,298~税込¥2,528~1枚6日以内出荷ポリエステルにシリコン加工を施すことで、ごはんネットの倍の耐久性と使い易さを実現。一度に大量の炊飯を短時間で何度も行う飲食店さんなどにオススメ。材質ポリエステルにシリコン樹脂加工
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
PR-6ESS(F)
パロマ¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷6L・3.3升(フッ素釜)用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要規格都市ガス用グリーン購入法適合
デリッシュライフ・セラミックおひつ1.5合
イシガキ産業¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷陶器で美味しくお米を保存。丸形サイズでどんぶりとしても使用可能材質本体:耐熱陶器、蓋:陶器質量(g)約:673本体寸法(mm)約:157×157×100
荒筋飯器 蓋親
福井クラフト¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):91mm●重量:198g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂アズワン品番68-4625-99
元禄木目飯器
福井クラフト¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):78mm●重量:106g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4626-05
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器