カセット式調理器セット貝印翌日出荷
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。調理プレート部がカセット式で切替ができるので、コンパクトに収納できます。食材を以下の厚さで調理することができます。スライス用/約1.2mm厚 千切り用/約2mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容スライス、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード材質刃部:ステンレススチール/樹脂部:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)
チタン千切り器貝印3日以内出荷
サビずに食材の風味を生かすチタン製の千切り器です。千切りは約4.5mm幅、ツマ切りは約2.5mm幅で食材を調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。
材質刃部:チタン合金/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)寸法(mm)約270×192×15質量(g)約103
コンパクト調理器セット貝印翌日出荷
使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単。〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。〈指ガード〉安心して使用できる。〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。
セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約240×94×74質量(g)約326
可変式スライサー&千切り器(3段階厚み調節付き)貝印4日以内出荷
1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約330×130×60質量(g)約311
コンパクト千切り器貝印7日以内出荷
野菜の千切りに便利なコンパクトサイズの千切り器です。食材を約1.7mm幅(設計値)で調理可能。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)寸法(mm)約240×94×21質量(g)約70
調理器セット貝印当日出荷
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約190×80×90質量(g)約370
両面千切り器(千切り&ツマ切り)貝印3日以内出荷
包丁では面倒な千切りとツマ切りが手早くできる、1台2役の千切り器です。千切りは約4mm幅、ツマ切りは約2mm幅で食材を調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)寸法(mm)約280×83×11質量(g)約108
太千切り器貝印3日以内出荷
野菜の太千切りが簡単にできる千切り器です。ボウルのフチに固定できる切り欠き付き。食材を約6mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質刃部:18-8ステンレススチール/本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)約270×92×15質量(g)約96
kai House SELECT コンパクト調理器セット貝印3日以内出荷
1台4役の調理器セット。
おろしは表裏の両面で高さの違う突起を配置することで、異なる2つのおろしの食感を実現。
材質おろし器/ABS樹脂(耐熱温度80度) 千切り器 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレススチール スライサー 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレス刃物鋼 指ガード/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 受け皿 本体/スチロール樹脂(耐熱温度80度) すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度80度)寸法(cm)20×8.2×7.2
関孫六 調理器セット ( ガード付き )貝印3日以内出荷
1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂質量(g)690寸法(cm)おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3耐熱温度(℃)おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
SELECT100 極細千切り貝印4日以内出荷
包丁では難しい生姜の針切りやチーズやチョコ削りにも便利な極細千切り器です。受け皿付なので調理した食材が飛び散りません。
材質刃/18-8ステンレススチール、本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、フタ/スチロール樹脂・エラストマー樹脂寸法(mm)135×70×33アズワン品番65-1221-09
セレクト100 細千切り器貝印(1件のレビュー)当日出荷
軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-71寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
おろし器プログレード税込¥1,098¥998
太千切り器フルベジ税込¥1,208¥1,098