17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約190×80×90 質量(g)約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

いろいろ使えて、収納はコンパクト。せん切り・つま切り・スライス・おろし・皮引きがこれ一つに詰まっている調理器セットです。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単。〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。〈指ガード〉安心して使用できる。〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。
セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード 材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約240×94×74 質量(g)約326
1セット
2,088 税込2,297
翌日出荷

うすくて軽いシンプルなアルミおろし器です。便利な薬味おろし付き。
材質アルミニウム(アルマイト加工) 寸法(mm)約230×95×20 質量(g)約58
1個
469 税込516
3日以内出荷

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。調理プレート部がカセット式で切替ができるので、コンパクトに収納できます。食材を以下の厚さで調理することができます。スライス用/約1.2mm厚 千切り用/約2mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容スライス、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質刃部:ステンレススチール/樹脂部:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)
1セット
749 税込824
翌日出荷

スライス・おろし・飾り切りができる、1台3役のスライサーです。表面はスライサーで、食材を約1mm(設計値)の厚さで調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。裏面はおろし器、先端部では野菜の飾り切りができます。先端の波刃部分をソーセージやチーズなどの食材に差し込むと、飾り切りができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約270×100×11 質量(g)約78
1個
449 税込494
3日以内出荷

受け皿付きのアルミおろし器です。便利な薬味おろしと滑りにくい受け皿付きです。
材質おろし金:アルミニウム(アルマイト加工)/受け皿:スチロール樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約210×100×40 質量(g)約91
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

粗目・細目2種類の粗さを選べる両面おろし器です。便利な薬味おろしと滑りにくい受け皿付き。食洗機可能なのでお手入れ簡単です。
材質おろし板:AS樹脂(耐熱温度100℃)/受け皿:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約226×88×50 質量(g)約146
1個
599 税込659
3日以内出荷

表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。特殊な目立て設計と曲面形状によりおろし能力を高めました。おろし面の幅 約8cmと広く、面が多いのですばやく大量におろせてみずみずしく仕上がります。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。手になじむグリップ。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器/ABS樹脂 受け皿本体/AS樹脂 すべり止め/シリコーンゴム 質量(g)315 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/10×29.5×3、受皿/10×29.5×7 アズワン品番64-9286-19
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

余分な水分をきる目皿付きなのでこれを使えば、大根をおろしてこのまま食卓に出すことができます。おろし面が少し傾斜になっているので使いやすいです。 ロングサイズのおろし面 大根など大きな食材もラクラクおろせます。斜め45度の刃で抵抗を少なくし、また、均一におろせるよう、目の高さやピッチを変えてます。7度の傾斜プレート 食材に力がかけやすい工夫してます。余分な水分をきる目皿付き
セット内容おろし器、受け皿、目皿 質量(g)187 アズワン品番65-1220-69 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×92×81
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1台4役の調理器セット。 おろしは表裏の両面で高さの違う突起を配置することで、異なる2つのおろしの食感を実現。
材質おろし器/ABS樹脂(耐熱温度80度) 千切り器 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレススチール スライサー 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度) 刃部/ステンレス刃物鋼 指ガード/ポリプロピレン(耐熱温度120度) 受け皿 本体/スチロール樹脂(耐熱温度80度) すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度80度) 寸法(cm)20×8.2×7.2
1個
859 税込945
3日以内出荷

1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂 質量(g)690 寸法(cm)おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3 耐熱温度(℃)おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1台でスライス・おろし・千切り・ツマ切りができる
材質刃部/ステンレススチール、本体・指ガード/スチロール樹脂 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)8.2×28×2.5
1個
739 税込813
3日以内出荷

にんにくおろしとみじん切りがこれひとつでできるグレーターです。にんにくおろしの取り出し口付き。しょうがにも使えます。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約192×46×9 質量(g)約40
1個
429 税込472
3日以内出荷

生姜やにんにくなどの薬味おろしに便利なミニおろしです。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール 寸法(mm)約110×75×130 質量(g)約60
1個
559 税込615
3日以内出荷

エッジング刃を採用し生姜を細かくおろす事ができます。使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ、それがセレクト100の考え方。
材質18-8ステンレス・ABS樹脂 質量(g)88 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.5 アズワン品番65-1221-08
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

おろし面が曲面になっているから、抵抗が少なくらくにおろせます。目立ての角度に工夫を凝らしているから、きめ細やか且つ食感のある美味しい大根おろしになります。専用受け皿の他、余分な水分を切るための便利な水切りトレー付きです。
材質スチロール樹脂 寸法(mm)208×105×68
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷