絞り込み
容量(mL)
最小目盛(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
307件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 元祖やきやき 計量カップ 200ml 和平フレイズ

    元祖やきやき 計量カップ 200ml

    和平フレイズ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)145×87×60質量(g)70原材料ステンレス鋼
  • 元祖やきやき プラ粉つぎ 和平フレイズ

    元祖やきやき プラ粉つぎ

    和平フレイズ
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)210×145×110質量(g)80原材料原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 容量:820ml
  • 元祖やきやき ふっ素粉つぎ 和平フレイズ

    元祖やきやき ふっ素粉つぎ

    和平フレイズ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)240×160×100質量(g)210原材料表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、材料の種類:ステンレス鋼
  • アクリル水マス エンテック

    アクリル水マス

    エンテック
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    透明なので中身が見えやすく、プラスチックなので取り扱いやすいです。食器洗浄機、電子レンジともに使用不可。3000ccはポリカーボネイト製。
    材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)70
  • エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用 日本メタルワークス

    エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用

    日本メタルワークス
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    柄が長いので、計量カップや湯煎用としてもご使用いただけます。食器汚れの大半をしめているガンコな油汚れも水で簡単におとせるので、洗剤使用量とすすぎに使う水を極端に減らし経済効果抜群です。撥水と洗剤を減らし、環境への負担を削減します。食中毒の原因であるバイ菌をシャットアウト。夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。磨耗しにくい高い表面硬度9H(鉛筆硬度)を持ち、長期間使用できるので経済的です。油汚れの洗浄が容易のため、作業する人の負担を軽減し、時間の節約にもつながります。洗浄する際の水や洗剤の量が減るので、環境に配慮しつつ、コストダウンにもつながります。エコクリーン製品は、金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。
  • 大さじも量れる計量カップ タワー ブラック 山崎実業

    大さじも量れる計量カップ タワー ブラック

    山崎実業
    1,100税込1,210
    1個
    13日以内出荷
    便利な2WAY計量カップ。平置きで1カップ、斜め置きで大さじ計量ができる便利な2WAY計量カップです。熱に強いので、電子レンジや食洗機に対応しています。
    材質本体:コポリエステル樹脂ブラック質量(g)65内容量(mL)250寸法(cm)W10.5×D6.3×H6.5耐熱温度(℃)110
  • ENDO 18-8片手種おとし止めリング ホワイトサム

    ENDO 18-8片手種おとし止めリング

    ホワイトサム
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    寸胴鍋やキッチンポットなど、タネを入れている容器の内側に取り付けて片手種おとしを差し込みますと、注ぎ口からの種もれにも安心です。ENDO 18-8片手種おとし【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】と合わせてお使いいただけます。
    材質18-8ステンレス(sus304)幅(mm)【引掛け部】28内径(Φmm)Φ120外径(Φmm)Φ130コード136000760
  • ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) ホワイトサム

    ENDO 18-8片手種おとし (ストッパーシリコンゴム)

    ホワイトサム
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、漏れてくる心配がありません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。片手タイプ。粉物料理の業務用種落としです。
    材質本体:18-8ステンレス(sus304)/ストッパー:シリコンゴム口径(mm)Φ9
  • ENDO 18-8片手種おとし ホワイトサム

    ENDO 18-8片手種おとし

    ホワイトサム
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】片手種落とし専用バネです。
    コード49003240
  • ENDO 18-8 チャッキリ スタンド ホワイトサム

    ENDO 18-8 チャッキリ スタンド

    ホワイトサム
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。ENDOチャッキリ大【品番:127000690】と小【品番:127000700】の兼用です。
    材質18-8ステンレス(sus304)コード127000850上径×下径×高さ(mm)Φ130×Φ194×290
  • 瓶洗浄装置 テラオカ

    瓶洗浄装置

    テラオカ
    77,980税込85,778
    1台
    9日以内出荷
    ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
    付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
  • 柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

    八興
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • ”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム

    ”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”

    アラム
    33,980税込37,378
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
  • No.618B 米カップ アクリル エンテック

    No.618B 米カップ アクリル

    エンテック
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    便利な米カップです。透明なアクリル樹脂製です。
    材質メタクリル樹脂寸法(mm)63Φ×72容量(mL)180質量(g)40
  • リトルシェフクラブ 計量カップ 200ml cotta

    リトルシェフクラブ 計量カップ 200ml

    cotta
    719税込791
    1個(1個)
    3日以内出荷
    しっかり握れる大きめハンドルの計量カップです。 こどもにも分かりやすいよう目盛りごとにモチーフ付き。
    仕様【ガスコンロ】不可材質AS樹脂寸法(mm)65×95×95容量(mL)200質量(g)57耐熱温度(℃)100食器洗浄機
  • 料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入) cotta

    料理家の逸品 プチ計量カップ(2個入)

    cotta
    999税込1,099
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。 料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。 1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。 2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。 3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。
    材質メタクリル樹脂寸法(mm)直径40×H60容量(mL)満水容量70規格2個セット耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • 18-8片手種おとし 小 cotta

    18-8片手種おとし 小

    cotta
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)内径:125×210×135、口径:9
  • 18-8片手種おとし 大 cotta

    18-8片手種おとし 大

    cotta
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)内径:145×250×135、口径:9
  • CF 見やすい計量カップDH7364 600ml cotta

    CF 見やすい計量カップDH7364 600ml

    cotta
    2,498税込2,748
    1個(1個)
    3日以内出荷
    高い透明性があり、電子レンジでの使用可。
    容量(mL)最小目盛:50最小目盛(mL)50レンジ耐熱温度(℃)120
  • ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 3000cc cotta

    ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 3000cc

    cotta
    4,898税込5,388
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト容量(mL)3000最小目盛(mL)100寸法(Φ×mm)176×248耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
  • ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 2000cc cotta

    ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 2000cc

    cotta
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト容量(mL)2000最小目盛(mL)100寸法(Φ×mm)154×219耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
  • ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 1000cc cotta

    ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 1000cc

    cotta
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト容量(mL)1000最小目盛(mL)25寸法(Φ×mm)125×174耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
  • ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 500cc cotta

    ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 500cc

    cotta
    1,098税込1,208
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト容量(mL)500最小目盛(mL)25寸法(Φ×mm)100×140耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
  • ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 250cc cotta

    ムラノ ポリカーボネイトメジャーカップ 250cc

    cotta
    969税込1,066
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト容量(mL)250最小目盛(mL)20寸法(Φ×mm)80×115耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-30
  • SELECT100 計量カップ 300ml cotta

    SELECT100 計量カップ 300ml

    cotta
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体:AS樹脂 グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)91×160×84レンジ耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30食器洗浄機
  • 水マス 2000cc cotta

    水マス 2000cc

    cotta
    4,798税込5,278
    1個(1個)
    3日以内出荷
    容量(mL)2000最小目盛(mL)100寸法(Φ×mm)135×145
  • 18-8 ディポジッタースタンド cotta

    18-8 ディポジッタースタンド

    cotta
    5,598税込6,158
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス寸法(Φ×mm)内140×H315
  • 18-8 シロップ落し cotta

    18-8 シロップ落し

    cotta
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス寸法(mm)125×290 (柄長:135、口径:3)容量(L)約1.0柄長さ(mm)135
  • 18-8 三角種おとし 中 cotta

    18-8 三角種おとし 中

    cotta
    9,898税込10,888
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(L)約1.5寸法(Φ×mm)内185×H270 (口10)内径×高さH(Φmm×mm)185×270
  • 18-8 三角種おとし 小 cotta

    18-8 三角種おとし 小

    cotta
    8,898税込9,788
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(L)約1.0寸法(Φ×mm)内165×H235 (口10)内径×高さH(Φmm×mm)165×235
  • 18-8 三角種おとし (ストッパーシリコンゴム) 中 cotta

    18-8 三角種おとし (ストッパーシリコンゴム) 中

    cotta
    9,798税込10,778
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(L)約1.5寸法(Φ×mm)内185×H270 (口10)内径×高さH(Φmm×mm)185×270
  • 18-8 片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) 大 cotta

    18-8 片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) 大

    cotta
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(L)約1.5柄長さ(mm)135寸法(Φ×mm)内145×H250 (柄長:135、口9)内径×高さH(Φmm×mm)145×250
  • 18-8 片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) 小 cotta

    18-8 片手種おとし (ストッパーシリコンゴム) 小

    cotta
    8,998税込9,898
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(L)約1.0柄長さ(mm)135寸法(Φ×mm)内125×H210 (柄長:135、口9)内径×高さH(Φmm×mm)125×210
  • シュナイダー ディポジッター 199999 (容量1.5L) cotta

    シュナイダー ディポジッター 199999 (容量1.5L)

    cotta
    27,980税込30,778
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    容量(L)1.5寸法(Φ×mm)直径190×H230
  • ディポジッター 258825 cotta

    ディポジッター 258825

    cotta
    47,980税込52,778
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)内径185× H200容量(L)1.6内径×高さH(Φmm×mm)185×200
  • デバイヤー スリーウェイ ドロッパー (スタンド付) cotta

    デバイヤー スリーウェイ ドロッパー (スタンド付)

    cotta
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-10ステンレス寸法(Φ×mm)直径190×H200
  • デバイヤー ミニディポジッター (スタンド付) cotta

    デバイヤー ミニディポジッター (スタンド付)

    cotta
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質18-10ステンレス容量(L)0.8寸法(Φ×mm)直径150×H155
  • ポリカーボ ディポジッター 116540 cotta

    ポリカーボ ディポジッター 116540

    cotta
    31,980税込35,178
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(Φ×mm)直径208×H308
  • ポリカーボ ディポジッター 116601 cotta

    ポリカーボ ディポジッター 116601

    cotta
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(Φ×mm)直径140×H270
  • メジャリング ディポジッター 116605(スタンド付) cotta

    メジャリング ディポジッター 116605(スタンド付)

    cotta
    98,980税込108,878
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン外径×高さH(Φmm×mm)【全体】220×420上径×下径×高さH(mm)【スタンド】220×250×310充填量(mL)0~20

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

計量カップ・水ます