絞り込み
ブランド
- パール金属(31)
- 新考社(19)
- EBM(江部松商事)(18)
- 関兼常(18)
- アークランドサカモト(11)
- 貝印(11)
- TKG(8)
- プリンス工業(7)
- ライオール(7)
- サンクラフト(6)
- 下村工業(6)
- ル・クルーゼ・ジャポン(6)
- エスコ(5)
- 和平フレイズ(5)
- クタール(4)
- 佐藤金属興業(4)
- グローバル[厨房用品](4)
- ParkTool(パークツール)(3)
- ダルトン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

業務用 電動缶切機
新考社(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103質量(kg)11.4電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)130/140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまでTKG品番9-0591-0101TKG品番(2017)6-0532-0101
18-8夕華 栓抜
ワダコーポレーション¥699税込¥7691個翌々日出荷材質18-8ステンレス・柄:PBT全長(mm)160質量(kg)0.051TKG品番9-0589-1101TKG品番(2017)6-0530-1201
栓抜き(ボトルオープナー)
BOSCH(ボッシュ)¥799税込¥8791個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質炭素工具鋼使用で長寿命なボトルオープナーです。用途瓶飲料の開栓仕様1600A032V6先端厚さ(mm)3硬度HRC54表面仕上げマットクロームメッキ
プレミアム栓抜き
ヨシカワ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷扱いやすい大きさ。小ぶりで収納しやすく扱いやすい大きさです。材質18-8ステンレス質量(g)38寸法(縦×横×高さ)(mm)87×42×79
Simple Use ソムリエナイフ
パール金属¥879税込¥9671個翌々日出荷段階で抜きやすい、ソムリエナイフです。持ちやすく、手が痛くなりにくい木柄仕様材質本体:ステンレス鋼・天然木 ストッパー:ステンレス鋼 スクリュー:ステンレス鋼(表面:シリコン樹脂塗装)質量(g)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×110×15
Simple Use スムーズワインコルク抜
パール金属¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷レバーを下げるだけ!軽い力でスムーズにコルクが抜けるコルク抜です。つまみは栓抜きにもなるので、ビールやジュースなどのキャップ栓を抜くのにも便利です材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) レバー・栓抜:亜鉛ダイカスト(クロムめっき) スクリュー:鉄(クロムめっき)質量(g)121寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×180
缶キャップ
プリンス工業¥729税込¥8021個翌々日出荷用途飲みきれない缶飲料の一時保存時のフタとして付属品タブリングピック×2個材質本体:ポリエチレン タブリングピック:ステンレス色ホワイト/シルバー質量(g)(約)18(タブリングピック含む)対応商品タブ:タンブリング式/ステイオンタブ式、缶の外径:50Φmm/60Φmm寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)88×67×37
メイト ソムリエナイフ ブラック
北正¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷「刃物の街」岐阜県関市の老舗ブランド「Mate(メイト)」社製のソムリエナイフ。 長年変わらないオールステンレスのシンプルなデザイン。 人気のブラック仕様 信頼の日本製全長(mm)120色ブラック質量(g)80
balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ ワイルドサーモン
cotta¥2,298税込¥2,5281個(1個)3日以内出荷ボトルの開栓は任せて!ソムリエなお魚さんのオープナーです。 「コルク」を開けたり、「王冠」を開けたり、ボトルのことならお任せな、お利口さんです。 レトロなデザインの缶に入っているのもたまらないポイント。材質スチール、木材寸法(mm)缶:178×25×H70色ネイビー
balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ サ―ディーンズ
cotta¥2,298税込¥2,5281個(1個)欠品中ボトルの開栓は任せて!ソムリエなお魚さんのオープナーです。 「コルク」を開けたり、「王冠」を開けたり、ボトルのことならお任せな、お利口さんです。 レトロなデザインの缶に入っているのもたまらないポイント。材質スチール、木材寸法(mm)缶:178×25×H70色イエロー
マルチオープナー
WEICON¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷デリケートな機器の開閉やクリップで固定されたハウジングの取り外しに使用できます。ステンレス製ブレードで、残留粘着剤を効果的に除去できます。電子機器からの部品取外し、フラット・コネクタのテコ外し、クリップされた部品の緩やかな開封が可能。台座パネルをレバー跡を残さずに開ける、凹型のステンレス製ブレードで残留粘着剤を簡単に取り除くのに使用できます。用途繊細な表面を傷つけることなくハウジング部品を開けるために使用材質グラスファイバー強化ポリアミド製で、静電気放電から保護する消散性ESD材料で作られている全長(mm)180質量(g)22抵抗値(Ω)約10^9
DOUBLE LEVER SOMMELIER KNIFE SHARK(ダブルレバーソムリエナイフシャーク)
ダルトン¥2,000税込¥2,2001個10日以内出荷スマートにコルク栓が抜けるソムリエナイフ。よく見るとサメの形をしています。スクリューをねじ込み、てこの原理でコルクを引き上げることで開封ができます。ダブルレバー仕様で更に開封しやすくなりました。ワインと一緒にギフトにもおすすめのアイテムです。ハンドル部に収納された小さなナイフで、ボトルのキャップシールを開封。コルクの中心に、スクリューをねじ込む。スクリューを一周ほど残し、ハンドルの反対側に付いている金属部分をボトルの縁に掛け支点にする。ハンドルを引き上げ、てこの原理でコルクを引き上げる。用途ソムリエナイフ付き栓抜き材質2CR13ステンレススチール、パッカウッド寸法(mm)L137
ボトルオープナー
ParkTool(パークツール)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷BO-6は、PW-4ペダルレンチをモデルとした、プレミアムなボトルオープナーです。樹脂製ハンドルは手にフィットし、効率よく力を伝えることができます。レーザーカットされたSUS304(ステンレス)製であるため、精度が高く、永く愛用できます。材質ステンレス(SUS304)
ペットボトルオープナー
貝印¥749税込¥8241個当日出荷外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット寸法(mm)約82×62×22質量(g)約50適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
マクソス ソムリエナイフ
関兼常¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷マクソス ソムリエナイフシリーズの木製柄の商品です。ビン・コルクが傷つきにくい機構になっています。寸法(mm)(本体)112材質(本体)ステンレス(プレーン刃)質量(g)80
アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン
関兼常¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。材質(中板)真鍮寸法(mm)(本体)120質量(g)110刃長(mm)30材質(柄部)積層強化木(合板)材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)材質(口金)洋白
ル・クルーゼ ガイアLM150
ル・クルーゼ・ジャポン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷特殊技術を用いた、機能性に優れたオープナーです。レバーを上下させるだけで、簡単にコルクを抜けます。色ブラック質量(g)350間口W×奥行D(mm)190×120TKG品番9-1934-0102
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 替刃
新考社¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃です。 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので頑強です。 刃先は3工程に及ぶ特殊な研磨作業で鋭い切れ味を実現しました。用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃質量(kg)約2.5材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
ハイスピードエアーパンチ缶切機 缶高150mm缶用専用受台
新考社¥139,800税込¥153,7801個30日以内出荷1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台です。 150mm缶をご使用の場合は、通常仕様(176.8mm缶タイプの缶切機)にこちらの専用受台を使用することで開缶が可能です。用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の受台材質18-8ステンレス質量(kg)約3
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機
新考社¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!! スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶! ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減! 主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!! 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!! 刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!用途1号缶(食缶)専用の缶切材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665材質(刃)13Crハイカーボンステンレス材質(スイッチ部)ポリアセタール
コルクスクリュー BIG
Campagnolo(カンパニョーロ)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から7日以内出荷天才トゥーリオのこの発明は、これまでのワインボトルとコークスクリューの問題を解決し、その構造は1966年以降少しも変わっていません。 特許を持つセルフアライニングカバーによって、スクリューは常にコルクの中心を捉えることができます。 焼入れを施し、ワイドでシャープな形をした大スクリューは最大限の力でコルクをグリップします。 2つのラージレバーは、ヴィンテージワインの沈殿物をかき乱すことなく、コルクを引き抜きます。 これらの技術と最高のマテリアルを使用し、このコークスクリューは世界中に認められた必需品、天才のシンボルとなりました。材質金属製品名・タイプワインオープナー
PRO SERIES 歯車式コルク抜き
アークランドサカモト¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷歯車式のコルク抜きです。ステンレス仕様でサビにくいです。用途コルク抜き仕様ステンレスタイプ歯車式品名・タイプワインオープナーアズワン品番64-3668-78
『栓抜き・缶切り・オープナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 栓抜き・缶切り
- ガス抜き
- キャップオープナー・パックカッター