絞り込み
ブランド
  • TENKOU
  • アタゴ(47)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • アズワン(9)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • シンワ測定(7)
  • 伊原電子工業(5)
  • タニタ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • パール金属(4)
  • エスコ(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(3)
  • ドリテック(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
  • マザーツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 尿素水濃度計 ディーゼルエンジン車環境保護用 船用 尿素水測定可 TENKOU

    尿素水濃度計 ディーゼルエンジン車環境保護用 船用 尿素水測定可

    TENKOU
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    商品特徴 船用40%尿素水の測定も対応できます。 自動車用尿素水の製造・測定時には、環境中に一定量の揮発性ガスが存在します。※通常のデジタル屈折計は、3ヶ月ぐらい使用すると誤作動を起こす場合があります。
    仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0~45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-87
  • デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ TENKOU

    デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ

    TENKOU
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
    バッテリー容量(Ah)1.85
  • 糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 TENKOU

    糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本

    TENKOU
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
    仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-82
  • 高性能デジタル糖度計 屈折率計 TENKOU

    高性能デジタル糖度計 屈折率計

    TENKOU
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    商品特徴 スケール:1台の計器で糖度0~95%、塩分0~28%、屈折率1.3330--1.5318をカバーする。
    仕様●スペック●糖度(Brix)測定範囲:0~95% 測定精度:±0.1%●塩分(SALINITY)測定範囲:0~28% 測定精度:±0.1% (ご注意:塩分は電導度式ではありません)●屈折率(nD)測定範囲:1.3330~1.5320 測定精度:±0.0002●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:180×100×58cm/460g●電源:6P形9V乾電池●液晶大画面表示、温度表示、温度自動補正機能、●測定範囲上、下限アラーム設定機能等。●全てのスケールは蒸留水でゼロ基準合わせも実現。●メーカー一年保証アズワン品番68-4065-85

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

塩分濃度計・糖分計