絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(3)
- 300~350未満(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- エスコ(3)
- GEDORE(3)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- KTC(1)
- ノガ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Tech-EV(1)
- FACOM(1)
- KLEIN TOOLS(1)
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(2)
140~160未満(2)
160~180未満(11)
180~200未満(7)
200~220未満(3)
240~260未満(3)
300~350未満(1)

絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。仕様切断面:傘状全長(mm)140質量(g)160ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線2.5
絶縁スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。トラスコ品番195-5262全長(mm)125材質/仕上INOX ステンレス質量(g)56刃形片刃ハンドル絶縁切断能力(mm)軟鉄線1.0切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6アズワン品番64-8387-40切断能力(Φmm)中硬線1.0
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷から翌日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。21%負担を軽減:直径2.5mmの中硬線を切断する際に、一般的な斜ニッパー(160mm)では370N(37.0kp)の力を必要とするところ、強力型斜ニッパー(同サイズ)を使用すれば、わずか293N(29.3kp)の力で切断することができます。切断能力(Φmm) 軟線>4.0
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,698~税込¥9,568~1丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.4
絶縁スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁3日以内出荷より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。用途1000Vまでの超微細加工用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5寸法(mm)78×18×125質量(g)60仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1
穴付き絶縁ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁90日以内出荷長い切刃付きです。パワージョイントによる高い切断性能です。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール付きです。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)238寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×30×60ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)刃先形状小さい傘状仕上ヘッド:クロムメッキAWG16/14切断能力(Φmm) 軟線2.5硬度HRC(刃部)約60サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線1.5寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5
絶縁カッティングストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁90日以内出荷ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)180質量(g)213径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5切断能力(AWG)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×27×53ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0硬度HRC(刃部)約57切断能力(mm2)多芯:50切断能力(mm)銅多芯:50サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
絶縁カッティングストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷ケーブルシャー付きワイヤーストリッパーで、電設作業に欠かせない2つの機能を1本のプライヤーに集約しています。銅およびアルミケーブルを潰すことなく、きれいに切断できる高性能なケーブルカッターを備えています。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約57HRCです。ローレットネジにより、ストリッピングブレードを一般的な範囲で調整できます。ワークへ届きやすいスリムな構造を採用しています。直径5mmまたは断面積が10mm2までの単線、多線、より線のプラスチックまたはゴム被覆を除去できます。目盛り付きのアゴは、標準的な長さ(11mmおよび16mm)でワイヤーをストリップする際の視覚的な目安として役立ちます。用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)213径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5切断能力(AWG)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×27×53ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15.0硬度HRC(刃部)約57切断能力(mm2)多芯:50切断能力(mm)銅多芯:50サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
絶縁カッティングストリッパー (落下防止リング付き)
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁翌日出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)180質量(g)212径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5切断能力(AWG)7ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き)
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。用途最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適仕様切断面:傘状全長(mm)250質量(g)475ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.6
絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用
KNIPEX(クニペックス)¥97,980税込¥107,7781個翌日出荷DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。用途SWAケーブル用。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)315質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
絶縁ケーブルカッター 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼全長(mm)165質量(g)256ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線15切断径(AWG)1/0切断能力(mm2)銅線(多芯):50
絶縁強力斜ニッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。 ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼硬度刃:約HRC64ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
絶縁コンパクトニッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減 25%軽量化してコンパクト パワフルで精密。 精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。 ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。 細い銅線でも精密にカットできます。 取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。全長(mm)160質量(g)184ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線1.2切断能力(Φmm)中硬線3.8
絶縁斜ニッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼硬度刃:約HRC62ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁エンドワイヤーストリッパー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。用途シングル/マルチ/細線導体に全長(mm)160直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0質量(g)168ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG7サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 軟線4.0
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。トラスコ品番835-6485長さ(mm)200質量(g)328切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 軟線>4.0切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
穴付絶縁ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。トラスコ品番835-6476長さ(mm)160質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13
X-CUT 絶縁コンパクトニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応長さ(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
コンパクトニッパ X-Cut
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。トラスコ品番471-5900材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)195規格EN60900切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7