絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: 運搬・収納・保管

ニューアルミフラワー30
槍木産業¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷軽量/安価。全長UP(従来品+10cm)。フラワーネット5枚付属質量(kg)5.4全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:215タイヤ外径(mm)220車高(mm)750
小型ベリーカー
槍木産業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ハンディタイプのいちご収穫台車。軽量(約2.3kg)。様々なトレーに対応。トレー2段可能。トレーサイズを選ばない。ハの字車輪で安定走行。ハンドル・脚高さスライド式。箱受け帽スライド式質量(kg)2.3荷台寸法(mm)200~400×500~570全長(cm)50車幅(mm)タイヤ芯々:14タイヤ外径(mm)180車高(mm)580~730
マークⅡ
槍木産業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷20kgコンテナ用。一味違う前上がり設計。永年使用OK。らくらく方向転換。前のめりしない。収穫物が転がらない。便利なフック付質量(kg)6.6荷台寸法(mm)375×535全長(cm)74車幅(mm)タイヤ芯々:295タイヤ外径(mm)220車高(mm)760
楽カーⅡ エア入りタイヤ
槍木産業¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷アルミ製で軽量。トレー5段階対応。エア入りタイヤ採用。対応トレイサイズ625×330×115まで。内側車輪に変更可能質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
ナエローラースタンド
ホクエツ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
エネトラ4用コンテナボックスオプション
和コーポレーション¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷四輪タイプ・電動エコキャリア21専用材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
電動運搬車 猫吉4輪AGタイヤ仕様
アルミス(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。質量(kg)33積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
電動運搬車 猫吉3輪AGタイヤ仕様
アルミス¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。質量(kg)30積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)バッテリー鉛酸モーター出力(W)250(ホイルインモーター)バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
電動アルコン
アルミス¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載量(kg)80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1400×530モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)
電動運搬車「猫吉」4輪タイプ
アルミス(3件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
電動運搬車「猫吉」
アルミス(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)