絞り込み
対象動物
- アライグマ(2)
- イヌ(1)
- イノシシ(2)
- コウモリ(1)
- シカ(2)
- ヌートリア(2)
- ネコ(1)
- ネズミ(2)
- ハクビシン(2)
- リス(1)
- 鳥類(2)
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(10)
- アポロ(39)
- アース製薬(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- イノホイ(32)
- エスコ(18)
- コンパル(74)
- スイデン(14)
- セフティー3(21)
- タイガー(防獣)(58)
- ニッショウ機器(15)
- ネクストアグリ(25)
- ファームエイジ(18)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ミツギロン(21)
- ヨツギ(13)
- 未来のアグリ(42)
- 末松電子製作所(187)
- 福農産業(28)
- 龍宝丸(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

通せんぼくんミニ
富士倉(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
通せんぼ君NEO
富士倉(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。用途害獣の撃退に付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本質量(g)340消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh周波数(kHz)音波:13.5~45.5充電時間(時間)3~4(USB充電時)内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本有効距離(m)9アズワン品番64-9675-54センサー感知範囲左右:120° 上下50°対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
害獣撃退装置 通せんぼくん
富士倉(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き
富士倉¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具] 熊対策ホーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831540-261026-02.jpg)
![熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 (反射タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831531-261026-02.jpg)
![熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 2連鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831549-261026-02.jpg)
![熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ねじ式スナップタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831497-261026-02.jpg)
![熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 ホイッスルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831506-261026-02.jpg)
![熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴 紐タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831488-261026-02.jpg)
![熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具] 熊鈴(消音機能付)茶色 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831522-261026-02.jpg)