13ページ目: 防鳥・防獣用品

859件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリケード15P連結タイプ ミツギロン

    トリケード15P連結タイプ

    ミツギロン
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
    用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5対象動物ネコ、鳥類
  • ハトプロテクター 止め金具C(着脱式) ACE(エース)

    ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
    仕様着脱式材質SUS304質量(g)10取付穴(mm)4.5
  • クマ撃退スプレー KUMA-911 防除研究所

    クマ撃退スプレー KUMA-911

    防除研究所
    ¥15,000税込¥16,500
    1本
    5日以内出荷
    最大約10mの飛距離。約10秒間の連続噴射。約43万SHU(スコヴィル値)。ノンフロンガス採用。国内生産モデル
    用途熊など野生動物対策
  • 鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット ZATTA

    鳥よけ こっちくんな!バードさん キラキラフクロウ 鈴付き 2枚セット

    ZATTA
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    光を反射して鳥を寄せつけにくいホログラム加工。フクロウ型デザインで視覚的に威嚇。風で揺れて効果を発揮する吊り下げタイプ。鈴付きで音による鳥対策もサポート。吊るすだけの簡単設置。軽量設計で扱いやすい。ベランダ・軒下・畑・庭・駐車場など幅広く対応。2枚セットで複数箇所に設置可能
    用途ハト・スズメ・カラスなどの飛来対策に付属品鈴寸法(mm)400×200色銀設置方法吊り下げ
  • フックポール + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE

    フックポール + アルミホイッスル + 熊鈴

    EVERSAFE
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    3日以内出荷
    【山の多用途フックポール】。山菜採り・果実の収穫・山歩きの補助に便利なフック付きロングポールです。長尺設計で枝を引き寄せやすく、山道での歩行補助にも使える多用途設計であり、山中では、野生動物との距離を保つための備えとしても役立ちます。組立時全長約160cm、約825gの軽量設計。収納・携帯しやすい4分割式のため、使用時はロング、収納時はコンパクトになり、車載や保管にも便利です。【熊よけ鈴】。クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。【アルミホイッスル】。危険な状況の周知や助けを求めるとき、大きな音のする笛類は体力を消費せずに周りに知らせることができます。害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。
    用途クマ出没への備え・距離確保に。山菜採りから農作業、見回り、防災グッズまでマルチに使える3点セット。セット内容山の多用途フックポール(本体保護袋・取扱説明書付)×1本、熊よけ鈴×1個、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個質量(g)【山の多用途フックポール】本体:(約)825g【熊よけ鈴】(約)30g【アルミホイッスル】本体:(約)10g寸法(cm)【山の多用途フックポール】本体:組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)【アルミホイッスル】長さ(キーリング含む):(約)10.7cm × 1.5cmセット数1セット主材質【山の多用途フックポール】本体:鉄(焼付塗装)【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金音量(dB)アルミホイッスル:120
  • 門扉用ラクリップ 近江屋ロープ

    門扉用ラクリップ

    近江屋ロープ
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    ワイヤーメッシュ柵の扉固定がワンタッチでできます。線径Φ5.0mm、150mm目のメッシュに取付可能です。
    用途獣害用扉固定仕様線径Φ5mm用
  • 鳥害用風車 日動電工

    鳥害用風車

    日動電工
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から61日以内出荷
    腕金に取付ける鳥害対策品です。風車の回転と反射シールで鳥を寄せ付けません。
  • モグラにげ~る アルミタイプ TAKAGI(高儀)

    モグラにげ~る アルミタイプ

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    放射状に音を振動させます。(直径約12m範囲)。電池(単2)4本で約三か月の使用可能!(アルカリ乾電池の場合)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ!。危険な薬剤などとは違い、人・動物・植物には無害です。
    用途田畑・ゴルフ場・農場等、様々な場所をモグラから守る質量(g)(約)205(電池含まず)周波数(Hz)出力音波:400電源(V)6(単2形乾電池4本※別売)振動最大直径約12mサイズ(mm)(約)縦360×幅41、ポール部直径(約)33Φ周期発振約3秒/約30秒毎
  • ネズミ捕り 角型 永田金網製造

    ネズミ捕り 角型

    永田金網製造
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄線メッキ寸法(mm)230×145×H100質量(g)380
  • スワローサポート 未来工業

    スワローサポート

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ツバメの糞受けです。ツバメの巣から少し下に設置し、通行する人にツバメの糞が当たらないようにします。組み立て式で、90°、180°に対応しています。※SSF-33は、360°にも対応できます。(製品2つ必要です)
    種別壁用入数(個)1
  • ギラギラフクロウ セフティー3

    ギラギラフクロウ

    セフティー3
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。
    用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ポリスチレン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3寸法(cm)【吊り下げ時】38
  • 小型巻取機 アルミス

    小型巻取機

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク。農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ち。Φ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
    用途アルミニウム製家庭用ホースリール質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×340巻取長さ(m)Φ8.5mホース:50・Φ10mmホース:40
  • 害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション

    害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC

    和コーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
    用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
  • ネズミ撃退器ラットリペラーNEO GLOBAL&LOCAL

    ネズミ撃退器ラットリペラーNEO

    GLOBAL&LOCAL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBアダプター周波数(Hz)超音波:30000~60000音圧レベル(dB)最大:130サイズ(mm)140×70×85
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19

    イノホイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1700材質ステンレス径(Φmm)5規格7×19
  • くくり罠 えびのブラック イノホイ

    くくり罠 えびのブラック

    イノホイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書
    用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。質量(g)2465寸法(cm)踏み板:15×17全長(cm)73塗装黒色塗装アーム長さ(cm)45素材踏み板部分:ステンレス
  • 足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ イノホイ

    足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ

    イノホイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1式
    4日以内出荷
    穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
    用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
  • くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 部品 イノホイ

    くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 部品

    イノホイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷
    熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
    用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。素材ABS樹脂
  • くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」 イノホイ

    くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」

    イノホイ
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個ほか
    4日以内出荷
    穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。
    用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、くくり・鼻保定兼用のステンレス製薄型くくり罠です。素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用くくり罠ストロング用 スプリングセット イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用くくり罠ストロング用 スプリングセット

    イノホイ
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    4日以内出荷
    初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
    用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:9.8
  • SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19 イノホイ

    SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19

    イノホイ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。
    用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1090材質ステンレス径(Φmm)4規格7×19
  • ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉 イノホイ

    ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉

    イノホイ
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌々日出荷
    落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
    用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
  • フクロウ銀ピカ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    フクロウ銀ピカ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    害鳥対策に!!。鳥の被害が気になる場所に、吊るして使用できる簡易は防鳥忌避具です。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。小型鳥類の天敵!猛禽類風の目玉付
    材質ABS樹脂色シルバー寸法(cm)14×24.5×3
  • 鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット MROCAT

    鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット

    MROCAT
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。薬剤などを使用しないので、無害で安心です。
    用途害鳥、鳩、カラス除けとして。仕様引っ掛け紐付き、両面印刷材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄Cサイズ(cm)幅約21/高さ約30.5
  • エレキポール30セット 末松電子製作所

    エレキポール30セット

    末松電子製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
    セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
  • ソーラー延長線5m 末松電子製作所

    ソーラー延長線5m

    末松電子製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
    長さ(m)5
  • 防鳥糸 ハッ!鳥君 シルバー 日本マタイ

    防鳥糸 ハッ!鳥君 シルバー

    日本マタイ
    ¥699税込¥769
    1本
    翌々日出荷
    畑や花壇の上に張りめぐらせて鳥よけに効果を発揮します。田・畑の端に棒を立て、作物の高さから20~30センチ位で、3~5メートル間隔に糸を張って使用します。
    用途防鳥。材質ポリエチレン,金糸色シルバーサイズ500m巻
  • ムシクリン ハチ用エアゾール イカリ消毒

    ムシクリン ハチ用エアゾール

    イカリ消毒
    ¥999税込¥1,099
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    強力噴射で撃退!
    用途ハチ駆除で長年実績がある即効性の薬剤で素早く駆除できる。お手頃価格のハチ用エアゾール。屋外専用。効果:アシナガバチなどハチ類・アブ・ブユの殺虫。(※スズメバチは除く)容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×225主成分シフェノトリン、フタルスリン、プラレトリン対象動物ハチ
  • ムシクリン ムカデ用コールドエアゾール イカリ消毒

    ムシクリン ムカデ用コールドエアゾール

    イカリ消毒
    ¥999税込¥1,099
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    冷却と有効成分のW効果で動き回るムカデを素早く殺虫。
    用途分解が速い薬剤で安心して使用できる。屋内、屋外の兼用ができる。使用シーン:屋内、屋外のムカデ駆除。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×222主成分ジョチュウギクエキス対象動物ムカデ
  • ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット

    サイエルインターナショナル
    ¥3,998税込¥4,398
    1組(2本)
    6日以内出荷
    ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
    セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
  • ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器

    サイエルインターナショナル
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物鳥
  • 乾電池式LED防獣ライト 福農産業

    乾電池式LED防獣ライト

    福農産業
    ¥998税込¥1,098
    1個
    6日以内出荷
    天候に左右されない乾電池タイプ
    用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
  • 防鳥クルクルキラリンちゃん AFF WARE

    防鳥クルクルキラリンちゃん

    AFF WARE
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣に対して警告を与えるスパイラル形状の防鳥用品です。風で回転するので取付けるだけでOKです。
    用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。材質ポリエステル全長(mm)約400×285設置方法吊り下げ式
  • 防獣くんマルチ3500用ACアダプター ネクストアグリ

    防獣くんマルチ3500用ACアダプター

    ネクストアグリ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    マルチ3500専用ACアダプター
    用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
  • 2段500mFRPセット 末松電子製作所

    2段500mFRPセット

    末松電子製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
    セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
  • 2段250mFRPソーラーセット 末松電子製作所

    2段250mFRPソーラーセット

    末松電子製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    3日以内出荷
    電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
    セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
  • ソーラー式モグラ撃退器 強力型 KENOH

    ソーラー式モグラ撃退器 強力型

    KENOH
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • ソーラー式 モグラ撃退器 KENOH

    ソーラー式 モグラ撃退器

    KENOH(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
    用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
  • キララ 防虫シルバーテープ ハナオカ

    キララ 防虫シルバーテープ

    ハナオカ
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。
    用途鳥害防止に。長さ(mm)200幅(mm)30色シルバー質量(g)170
  • 防鳥糸 さる鳥君 三京化成工業

    防鳥糸 さる鳥君

    三京化成工業
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    農作物を害鳥から守ります。支柱などに糸を張って鳥の侵入を防ぎます。
    用途害鳥対策に。質量(g)82長さ(m)1000
防鳥・防獣用品