9ページ目: 防鳥・防獣用品

858件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 害獣忌避剤 強力害獣ニゲール アフティ

    害獣忌避剤 強力害獣ニゲール

    アフティ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    地面にまくだけで使える、植物成分が原料の安心・安全忌避剤。さらに雨にも強く流れにくい!。わさび・唐辛子など害獣が非常に嫌う刺激臭で寄せ付けない、13種類の植物成分を配合した忌避剤です。害獣を侵入させたくない場所に本品をまくだけで簡単に寄せ付けません。有効成分を固形化し、雨にも強く、効率よく刺激を蒸散させるので効果長持ち。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。使用目安:1本で最大100m
    用途地面に撒き刺激臭で害獣を追い払います。原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・わさび・唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
  • ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青 共福産業

    ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青

    共福産業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
  • LED防獣ライト 強力発光 赤青 共福産業

    LED防獣ライト 強力発光 赤青

    共福産業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
  • LED防獣ライト 360度 6LED 共福産業

    LED防獣ライト 360度 6LED

    共福産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
  • ゲートグリップ アポロ

    ゲートグリップ

    アポロ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    電気柵用 ゲートクリップ。取り外し可能な人や車の出入り口専用グリップ。
    用途害獣対策に。材質樹脂寸法(Φ×mm)50×230
  • 電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
    付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
  • ヘビ・モグラ除け忌避剤 1kg トヨチュー

    ヘビ・モグラ除け忌避剤 1kg

    トヨチュー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    天然成分害獣除け資材。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
    用途ヘビ・モグラ忌避に。寸法(mm)110×80×250質量(kg)1原材料木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス対象動物ヘビ・モグラ
  • 乾電池式防獣ライト ブルー セフティー3

    乾電池式防獣ライト ブルー

    セフティー3
    879税込967
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電池単一乾電池2本使用(電池は別売)LED色青色6球使用時間(時間)約240対象動物イノシシ・シカ等
  • デジタルボルトメーター タイガー(防獣)

    デジタルボルトメーター

    タイガー(防獣)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
    質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
  • モグラ出てってクレヨン 立石春洋堂

    モグラ出てってクレヨン

    立石春洋堂
    599税込659
    1個(10本)
    当日出荷
    モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。 食用油とでんぷん質が主成分。 バクテリア分解して土に還ります。
    用途モグラ用対象動物モグラ
  • もぐらへびストップ5L ヨーキ産業

    もぐらへびストップ5L

    ヨーキ産業
    2,498税込2,748
    1個(5L)
    当日出荷
    巻きやすい取っ手付です。
    対象動物もぐら、ヘビ
  • クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所

    クイック2000ソーラー (Oik-2000S)

    末松電子製作所
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
    付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
  • 小動物用ネット50m 末松電子製作所

    小動物用ネット50m

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。
    幅(cm)701巻長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア
  • アルカリ単一乾電池8個入 末松電子製作所

    アルカリ単一乾電池8個入

    末松電子製作所
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    取替用のアルカリ単一乾電池、8個セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳥害防止テグスガード ノムラテック

    鳥害防止テグスガード

    ノムラテック
    4,498税込4,948
    1組
    欠品中
    手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
    付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー長さ(m)テグス:30
  • 農業関連 ブルーベリー選別器 三晃精機

    農業関連 ブルーベリー選別器

    三晃精機(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
    寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
  • 点滅ライト 福農産業

    点滅ライト

    福農産業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90対象動物害獣
  • ACアダプター・ブレーカーセット スイデン

    ACアダプター・ブレーカーセット

    スイデン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
    用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
  • クイック碍子N スイデン

    クイック碍子N

    スイデン
    7,698税込8,468
    1ケース(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
    寸法(mm)19
  • もぐら返し コアミ

    もぐら返し

    コアミ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(12個)
    当日出荷
    早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
    セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組対象動物モグラ
  • 猫よけシート TRUSCO

    猫よけシート

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
    用途ネコのイタズラ予防に。トラスコ品番367-6131材質ポリプロピレン長さ(mm)340幅(mm)235高さ(mm)トゲ:20(15)対象動物ネコ
  • ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式強力LED防獣ライト

    福農産業
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
    用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
  • アニマルバスター 5Wソーラー付 ニシデン

    アニマルバスター 5Wソーラー付

    ニシデン(1件のレビュー)
    39,880税込43,868
    1台
    6日以内出荷
    入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
  • 防獣くんソーラー5000N本器 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー5000N本器

    ネクストアグリ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    バッテリー一体型の内臓タイプ
    用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
  • ゲッターEGF延長ポール 末松電子製作所

    ゲッターEGF延長ポール

    末松電子製作所
    19,980税込21,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ゲッターEGFポールの延長用ポールです。
    質量(g)200備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)66
  • ハクビシン侵入禁刺 クラーク

    ハクビシン侵入禁刺

    クラーク(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(16枚)
    当日出荷
    ネズミやハクビシンに配管の上下移動をさせない侵入防止資材
    材質ステンレス高さ(mm)突起:6寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×125×0.2間隔(mm)突起:11対象動物ハクビシン、アライグマ、ネズミ
  • OH赤銀テープ 5P 11mm x90M コンパル

    OH赤銀テープ 5P 11mm x90M

    コンパル
    659税込725
    1個
    当日出荷
    幅11mmの赤と銀にキラキラ光る防鳥テープ スズメ除けの定番です
    用途鳥害対策に。幅(mm)11長さ(m)90入数5巻対象動物鳥類
  • メッシュガイシS 末松電子製作所

    メッシュガイシS

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 道路が近くにあるなどワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れない場合におすすめです。
    取付可能寸法(mm)直径約3のワイヤーメッシュ用
  • ヘビモグラ寄付けない 10入 トヨチュー

    ヘビモグラ寄付けない 10入

    トヨチュー
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
    用途ヘビ・モグラ忌避に。寸法(mm)95×30×207質量(g)270原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス対象動物ヘビ・モグラ
  • ゲートリール タイガー(防獣)

    ゲートリール

    タイガー(防獣)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自動巻取り式ゲート
    材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線幅(m)5(最大引出し)
  • 支柱 K2092 50本入 タイガー(防獣)

    支柱 K2092 50本入

    タイガー(防獣)
    12,980税込14,278
    1セット(50本)
    6日以内出荷
    鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
    適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)92対象動物イノシシ・クマ・アライグマ地上高さ(cm)67
  • アース棒90型 末松電子製作所

    アース棒90型

    末松電子製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など)長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用大 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用大

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 クイック600 末松電子製作所

    電気柵 クイック600

    末松電子製作所
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
    付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
  • カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ 長谷弘

    カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ

    長谷弘
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    農場・家庭菜園・ゴミ置き場・ベランダ・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。設置は、ひねって差すだけで簡単に設置でき、忌避効果が長期に維持します。 柔らかい素材で動物に安全です。支柱タイプ
    用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質本体:ポリエステル、棒:ステンレス
  • びっくり目玉風船 セフティー3

    びっくり目玉風船

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
    用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
  • カラス対策ツール 東神電気

    カラス対策ツール

    東神電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。
    保護等級IP68LED高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
  • デジタルボルトメーカー(7セグ表示) アポロ

    デジタルボルトメーカー(7セグ表示)

    アポロ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電源単4アルカリ電池(付属)
  • 防獣ライト 福農産業

    防獣ライト

    福農産業(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
  • 50gx6袋 害獣忌避剤(屋内用) エスコ

    50gx6袋 害獣忌避剤(屋内用)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA941-66対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシン
防鳥・防獣用品