カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(169)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(56)
- アポロ(36)
- イノホイ(30)
- 福農産業(28)
- セフティー3(20)
- アース製薬(16)
- エスコ(13)
- ヨツギ(13)
- 龍宝丸(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- イカリ消毒(9)
- スイデン(9)
- ミツギロン(9)
- クラーク(9)
- ネクストアグリ(8)
- 共福産業(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 防鳥・防獣用品

ひっかけクランプ プレートタイプ
マルサ¥669税込¥7361個当日出荷防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6218材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)430タイププレートタイプ(固定側)奥行(mm)1392018年トラスコ掲載ページ9 1073
アースガーデン ネコ専用立入禁止挿すだけスティック
アース製薬¥899税込¥9891個(6本)当日出荷猫が過剰に嫌がる植物由来成分を含ませたセルロース(植物由来繊維)でつくったビーズを入れたスティック状の猫専用の忌避剤です。 セルロースビーズを入れたスティックは、地面に複数本挿すだけで忌避香料が広がり、花壇やお庭を強力にガードします。 雨に強く、約60日間忌避効果が持続します。 みどり色のスティックなので、花壇に挿しても目立ちません。用途【使い方】 猫の残したフン尿を取り除き水で洗い流す。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に1m間隔でスティックを差し込む。 ※本品は、猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 ※雨水により忌避成分が流れ効果が弱まった場合は新しいスティックに取り替えてください。 使用後は袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用場所】 庭・花壇まわり、屋外の鉢植え、家のまわり、駐車場など※地面が固い場所にはスティックが使用できない場合があります。有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ)など対象動物ネコ
クマ避け害獣センサーアラーム
エーインサイト¥4,598税込¥5,0581台当日出荷高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
くくり罠ストロング 完成品
イノホイ¥7,798~税込¥8,578~1式4日以内出荷従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
のびのびカラス避けドラムネット
コジット¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷カラスのゴミ荒らしを防止!ゴミの個別収集に最適なドラムネット材質本体:ポリエステル・アルミニウム、ワイヤー:金属(鋳鉄)寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大約460×640対象動物カラス
鳥追いカラス
龍宝丸¥519税込¥5711個当日出荷スズメ・カラス・ハトなどの害鳥の進入から守る!ゴミ置場で、工場倉庫で、ベランダで、田畑で、吊るし方を変えて対象の鳥獣を撃退!吊り下げ位置によって対象の鳥が変わります。頭を上にして吊り下げる場合「鳩」「スズメ」等の鳥に効果あります。頭を下にして吊り下げる場合「カラス」に効果あります。寸法(mm)約500×150グリーン購入法適合対象動物カラス
害獣忌避剤 強力害獣ニゲール
アフティ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷地面にまくだけで使える、植物成分が原料の安心・安全忌避剤。さらに雨にも強く流れにくい!。わさび・唐辛子など害獣が非常に嫌う刺激臭で寄せ付けない、13種類の植物成分を配合した忌避剤です。害獣を侵入させたくない場所に本品をまくだけで簡単に寄せ付けません。有効成分を固形化し、雨にも強く、効率よく刺激を蒸散させるので効果長持ち。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。使用目安:1本で最大100m用途地面に撒き刺激臭で害獣を追い払います。原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・わさび・唐辛子等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、精製水、デンプンゲル化剤、鉱物増粘剤
ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青
共福産業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
乾電池式防獣ライト ブルー
セフティー3¥879税込¥9671個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電池単一乾電池2本使用(電池は別売)LED色青色6球使用時間(時間)約240対象動物イノシシ・シカ等
ソーラー式防獣ライト
セフティー3(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用材質LED発光部:PC 取付け部:ABS電源ニッケル水素蓄電池1本使用LED色青色4球・赤色4球対象動物イノシシ・シカ等連続点灯時間(時間)100
さく線 PS525BCC
タイガー(防獣)¥9,798税込¥10,7781巻(500m)7日以内出荷動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3直径(Φmm)2.5長さ(m)500
鳥よけシート トゲロング
TRUSCO(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(3本)当日出荷鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。用途鳥のフン害予防に。トラスコ品番855-5892材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)320タイプ営巣・フン害防止対象動物鳥類2018年トラスコ掲載ページ9 1068
おたすけソーラーキットくん
ネクストアグリ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15バッテリー鉛バッテリー
熊よけアラーム 130dB
Richbond¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷130dB爆音アラームで熊を威嚇。熊の性質に留意したアラーム。4種類の音が選べます。(1猟銃&爆竹2オオカミの鳴き声3猛犬の鳴き声4SOS)。LEDライトつき。最大→大→中→小と音量が変えられる。その他タイプCケーブル、カラビナ付き連続使用時間約1~2時間(音圧によって異なる)音圧130dB(最大)充電時間約1~1.5時間電池リチウムイオン電池(内臓)/500mAh本体サイズ(mm)100×55×20主材質ABS樹脂
UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴
EVERSAFE¥18,980~税込¥20,878~1セット(3点×1セット)ほか3日以内出荷【熊撃退スプレー】熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。【電子ホイッスル】電子ホイッスルはボタン一つで大音量を鳴らすことができるので、害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。【熊よけ鈴】クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。用途増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴と電子ホイッスル、万が一遭遇したときのスプレーを一緒に揃えておける、熊対策3点セットです。成分【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンセット内容(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、電子ホイッスル(ネックストラップ・取扱説明書付)×1個、熊よけ鈴×1個材質【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー質量(g)【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【電子ホイッスル】本体:(約)69 / ネックストラップ:(約)8【熊よけ鈴】(約)30内容量(g)【熊撃退スプレー】225寸法(cm)【熊撃退スプレー】本体:(約)21.8×5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【電子ホイッスル】本体:(約)14×4.3×3.3 / ネックストラップ:約47【熊よけ鈴】(約)14×3.5×2.5噴射距離(m)約12各種認証EPA認証取得済音量(dB)電子ホイッスル:130 / 3種類(TONE1、TONE2、TONE3)対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)噴射時間(秒)連続噴射時間:約5
鳥よけテープ
ASR¥1,498税込¥1,6481セット(6巻)5日以内出荷キラキラと反射し害鳥を寄せ付けない非粘着テープです。風に揺れることで光の反射とわずかな金属音を発生させ、害鳥を効果的に遠ざけます。柱などにくくりつけてご使用ください。引っ張りに強くしなやかで耐久性に優れ、長期間安心して使用できます。 防水性・耐日光性に優れ、紫外線による劣化を抑制。風雨や強い日差しにも耐え、屋外環境でも安定した性能を発揮します。用途ご家庭、畑、農地など、さまざまな場所での鳥害対策に。材質PET色赤/シルバーサイズ幅24mm X 50m
クマ鈴&ホイッスル
RABLISS¥1,398税込¥1,5381組当日出荷鈴:高音共鳴/消音機能付き。ホイッスル:120dB級・無玉(水濡れ・低温に強い)取付簡単:カラビナ&ストラップ山でも街でも、「音」で安心を備える。歩行中は鈴、視界不良・緊急時はホイッスル。音で気づかせる二段構えの対策。用途登山・林道・見回り・防災備蓄にセット内容鈴・ホイッスル材質鈴(鉄)ベルト(PU)ホイッスル(アルミ合金)色ブラック質量(g)(本体)36、(ホイッスル)10
携帯防獣ガードライト
センター商事¥3,398税込¥3,7381台当日出荷本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を。発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での。照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください用途セット内容。・本体 ×1。・USB Type-C 充電ケーブルx1。・ストラップx1。・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350
地獄のトゲトゲ 2本入り
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。セット内容シート2枚、連結ピン8本材質ポリプロピレン製色ブルーグレー入数2寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ
平城商事¥679~税込¥747~1セット(10枚)ほか4日以内出荷シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×2×100タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用使用の目安2~3mに1枚対象害虫約1cm程度の虫用
ソーラー式強力LED防獣ライト
福農産業¥1,988税込¥2,1871個欠品中電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
逃げまんねん!(小石サイズ)
クラーク¥3,398税込¥3,7381本(1000mL)当日出荷木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤。一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
鳥封じ
ヨツギ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。色グレー質量(g)220寸法(Φ×mm)55×500対象動物トリ
黒テグス 0.2mmx2000m
コンパル(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ベランダ・田・畑・庭園などへの飛来防止に 角度によって「見え隠れ」の恐怖を与えます 支柱から支柱へ張るだけの簡単取付け用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.2対象動物鳥類
LED防獣ライト 強力発光 赤青
共福産業¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
LED防獣ライト 360度 6LED
共福産業¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)
タイガー(防獣)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
メッシュガイシR
末松電子製作所¥6,498~税込¥7,148~1セット(50個)4日以内出荷既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。色茶取付可能寸法(mm)直径約4~6のワイヤーメッシュ用
デジタルボルトメーター
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)