カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(21)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: 防鳥・防獣用品

SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ5mm 7×19
イノホイ¥12,980~税込¥14,278~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ5mm、7×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1700材質ステンレス径(Φmm)5規格7×19
くくり罠 えびのブラック
イノホイ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷踏み板とバネ(オリジナル製造のねじりバネを採用)が一体構造になっています。アームのフックをトリガーに引っ掛けてワイヤーを引っ掛けるだけでセット完了です。付属品 取扱説明書用途イノシシやシカの捕獲において空ハジキのガッカリ感やパーツ交換の煩わしさと決別するために開発されました。熟練の猟師が15年間の試行錯誤を経て到達した、「高い捕獲率」「設置のしやすさ」「耐久性」すべてを満たした究極版になります。成獣を絶対に捕獲したいという際の勝負用わなとして、お使いください。質量(g)2465寸法(cm)踏み板:15×17全長(cm)73塗装黒色塗装アーム長さ(cm)45素材踏み板部分:ステンレス
足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ
イノホイ¥4,298税込¥4,7281式4日以内出荷穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
くくり罠用踏み板 イノシシホイホイ 部品
イノホイ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。素材ABS樹脂
くくり・鼻保定兼用くくり罠「TSJ」
イノホイ¥6,098~税込¥6,708~1個ほか4日以内出荷穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、くくり・鼻保定兼用のステンレス製薄型くくり罠です。素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用くくり罠ストロング用 スプリングセット
イノホイ¥4,798税込¥5,2781式4日以内出荷初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。荷重(kg)圧縮時:9.8
SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 7×19
イノホイ¥9,898~税込¥10,888~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。6×19よりも引張強度に優れるΦ4mm、7×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1090材質ステンレス径(Φmm)4規格7×19
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉
イノホイ¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
パニックふくろう2 眼に用心
セフティー3¥7,998税込¥8,7981個当日出荷害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
フクロウ銀ピカ
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥859税込¥9451個当日出荷害鳥対策に!!。鳥の被害が気になる場所に、吊るして使用できる簡易は防鳥忌避具です。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。小型鳥類の天敵!猛禽類風の目玉付材質ABS樹脂色シルバー寸法(cm)14×24.5×3
鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット
MROCAT¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)8日以内出荷リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。薬剤などを使用しないので、無害で安心です。用途害鳥、鳩、カラス除けとして。仕様引っ掛け紐付き、両面印刷材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄Cサイズ(cm)幅約21/高さ約30.5
エレキポール30セット
末松電子製作所¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
自在取付ロング支柱セット
末松電子製作所¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷専用の支柱・金具でしっかり設置することができるセットです。適合取付支柱高:約1mセット内容打込杭(約33mm×約1m)×1本、本器取付杭(約33mm×約1m)×1本、自在クランプ×2個、本器取付クランプ×2個
お買い得キラッと防鳥
TAKAGI(高儀)¥729税込¥8021個(2個)翌日出荷支柱から支柱に張るだけの簡単取付!。農作物を害鳥から守ります。2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。害鳥は羽根への異物接触を嫌います。用途害鳥対策に材質ポリエチレン・ポリエステル色イエロー質量(g)155長さ(m)500
防鳥糸 ハッ!鳥君 シルバー
日本マタイ¥699税込¥7691本当日出荷畑や花壇の上に張りめぐらせて鳥よけに効果を発揮します。田・畑の端に棒を立て、作物の高さから20~30センチ位で、3~5メートル間隔に糸を張って使用します。用途防鳥。材質ポリエチレン,金糸色シルバーサイズ500m巻
ムシクリン ハチ用エアゾール
イカリ消毒¥999税込¥1,0991本(420mL)3日以内出荷強力噴射で撃退!用途ハチ駆除で長年実績がある即効性の薬剤で素早く駆除できる。お手頃価格のハチ用エアゾール。屋外専用。効果:アシナガバチなどハチ類・アブ・ブユの殺虫。(※スズメバチは除く)容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×225主成分シフェノトリン、フタルスリン、プラレトリン対象動物ハチ
撃退 シカ専用
プラスリブ¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。用途シカ専用の忌避材です。色赤タイプ15m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)10対象動物シカ専用
撃退 シカ専用
プラスリブ¥1,398税込¥1,5381袋(3個)6日以内出荷ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。用途シカ専用の忌避材です。色赤タイプ4.5m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物シカ専用
ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット
サイエルインターナショナル¥3,988税込¥4,3871組(2本)6日以内出荷ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器
サイエルインターナショナル¥4,988税込¥5,4871台5日以内出荷ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物鳥
防獣くんソーラー5000N 猪用3反セット(周囲500m)
ネクストアグリ¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
乾電池式LED防獣ライト
福農産業¥998税込¥1,0981個6日以内出荷天候に左右されない乾電池タイプ用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
防鳥クルクルキラリンちゃん
AFF WARE¥599税込¥6591個5日以内出荷まばゆい反射光で害鳥・害獣に対して警告を与えるスパイラル形状の防鳥用品です。風で回転するので取付けるだけでOKです。用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。材質ポリエステル全長(mm)約400×285設置方法吊り下げ式
鳥ふんクリーナー
ニッショウ機器¥679税込¥7471本(30mL)3日以内出荷トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!。殺天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。車に常備するのに最適な小型タイプ。成分有機酸、殺菌成分容量(mL)30(スプレーボトル入)保証期間製造日より1年間
アニマルバスター12Wソーラー付
ニシデン¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、12Wタイプは、12Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、12Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
アニマルバスター 7Wソーラー付
ニシデン¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、7Wタイプは、7Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。7Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、7Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
2段500mFRPセット
末松電子製作所¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
2段500mFRPソーラーセット
末松電子製作所¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFRPセット
末松電子製作所¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲300m(参考面積約1~5反)
ピーコンスパイクVST(大)
日本鳩対策センター¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28寸法(mm)80×110×502対象動物中型鳥、大型鳥
ソーラー式モグラ撃退器 強力型
KENOH¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】155全長(mm)330質量(g)270周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
ソーラー式 モグラ撃退器
KENOH(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。用途モグラ対策に。仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒寸法(mm)【頭部】95×80全長(mm)385質量(g)120周波数(Hz)400(±50)パイプ径(Φmm)28電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
キララ 防虫シルバーテープ
ハナオカ¥809税込¥8901個当日出荷害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。用途鳥害防止に。長さ(mm)200幅(mm)30色シルバー質量(g)170
とま連山(S)
ヨツギ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷容易に切断や重ね合わせができるので、柱上アームへの長さ調整も容易にできます。縦及び横方向に向けて自在に連結ができ、且つ独自の材料及び構造を採用した事により、曲面を含めた様々な設備に取り付けできます。材質は耐候性に優れ、環境負荷物質を一切含んでおりません。色グレー質量(g)約118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×56×100
防鳥ライン
ヨツギ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。色透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
防鳥用かかし
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷設置方法も、場所・環境に合わせて「吊下」「固定」を選べる2方式。両面4つの「光る目が害鳥を威嚇」。4本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。「吊下」「固定」、設置に便利な取付ヒモ付。付属品ホログラム4枚、赤銀テープ4本、取付ヒモ1本寸法(mm)600×810