4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼皿はフッ素樹脂加工。 上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5 材質アルミ 質量(kg)1.93 深さ(mm)70 寸法(外径×高さ)(mm)334×95 TKG品番9-2093-1201 TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~ 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7 材質蓋:ガラス、本体:アルミ 質量(kg)2.45 深さ(mm)66 内径×高さH(Φmm×mm)225×100 底径(Φmm)200 外径(mm)280 TKG品番9-2093-0301 TKG品番(2017)6-1925-0301
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~ 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7 材質アルミ 質量(kg)2.45 深さ(mm)66 内径×高さH(Φmm×mm)225×100 底径(Φmm)200 外径(mm)280 TKG品番9-2093-0201 TKG品番(2017)6-1925-0201
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

電磁調理器対応100v・200V対応。
容量(L)1.5 材質アルミ 深さ(mm)83 底内径(Φmm)150 内径×高さH(Φmm×mm)158×95 底径(Φmm)1.18 外径(mm)180 TKG品番9-2093-1401 TKG品番(2017)6-1925-1501
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷