絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)(17)
- EBM(江部松商事)(11)
- 和田助製作所(9)
- ニチワ電機(5)
- タイジ(4)
- 岩崎電気(2)
- 遠藤商事(2)
- Tiger Hotel(2)
- Hatco(1)
- UK(三宝)(1)
- タニコー(1)
- ミツバ電陶(1)
- イーファイ(1)
- 三宝産業(1)
- マトリス(1)
エコロジープロダクト
ランプウォーマーとは、ランプの熱によって食べ物を温めるための電化製品です。単体でも使用することが可能ですが下部から温めるウォーマープレートとセットで利用されることが多いアイテム。天井からつるすペンダントタイプや、カウンターなどに置くタイプがあるのもランプウォーマーの特徴です。カウンターに置くタイプは、簡単に移動できるものと固定するものがありますので使う場所に合わせて適切なものを選ぶことができます。バイキングやブッフェ形式の飲食店で利用されていることが多いです。
「電源(V)」から絞り込む

赤外線電球(保温電球)
岩崎電気(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷赤外線をより効率よく放射する電球です。用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
ランプウォーマー白球付
SUGICO(スギコ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミ色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。電源(V)単相100色シルバーメタリック質量(kg)0.66(ランプ含む)消費電力(W)185
UK ヒートランプ ラウンドベースA
三宝産業¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷シングルのシンプルなヒートランプTGK品番1-1676-1101材質18-8ステンレス電源単相100V直径×高さ(mm)255×710
ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。照明加熱兼用です。寸法(mm)350×550×H400電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥93,980税込¥103,3781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温!。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。寸法(mm)380×600×H690容量(L)13電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。寸法(mm)575×350×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
角型ヒートランプウォーマー
ニチワ電機¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。寸法(mm)350×576×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。材質アルミ色コード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ハロゲンヒーター用アダプター
ミツバ電陶¥798税込¥8781個翌々日出荷口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥70,980~税込¥78,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー(ライティングダクト用)
SUGICO(スギコ)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷ライティングダクト用引掛シーリング付き。質量(kg)0.66色シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
SUGICO(スギコ)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。電源(V)単相100消費電力(W)185配線方式直結式
TIGER ヒートランプスタンドWタイプ
Tiger Hotel¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:344×474×H761mm●単相:100V/460W●材質:ステンレス●コード番号:BH0964アズワン品番67-8155-33
TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ
遠藤商事¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷電源:単相100V。消費電力:470W。材質:ステンレス。モダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。出来立ての料理を温かいまま提供。電源(V)単相100消費電力(W)470
TH ヒートランプ スタンドタイプ
遠藤商事¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷電源:単相100V。消費電力:250W。材質:ステンレス。モダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。出来立ての料理を温かいまま提供。
ヒートシェルフ
Hatco¥209,800税込¥230,7801個27日以内出荷耐久性に優れたブラックガラス仕様。ビュッフェなどで並べやすく目を引くデザイン。5段階のデジタル温度調節機能。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:400×600×H58mm●電源:単相100V●消費電力:300W●保温範囲:30℃~90℃●重量:6.3kg●コード番号:AD7461アズワン品番67-2478-64
タイジ プレートヒーター PHシリーズ
タイジ¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
ヒートランプウォーマー 4灯
イーファイ¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷各ランプごとに温度調節/ON/OFF可能なので、メニューに合わせた効率的な温かさで料理を保温できます。仕様【ヒートランプ】赤外線ランプ125W付属品チーズパン×4、ナイロンスクレーパー×4、アルミ天板×1質量(kg)10.1高さ(mm)750奥行(mm)300間口(mm)1650電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)600、760(190×4)コード長さ(m)0.9商品番号BJ604アズワン品番64-4202-08メーカー商品コード8-1591-0301
フードウォーマー 電気ヒートランプウォーマー 卓上型
タニコー¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売電源(V)単相100消費電力(W)500
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。消費電力(W)250×2材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)電源(V)単相100寸法(mm)355×450×H485
電気 ヒートランプウォーマー
EBM(江部松商事)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷種別HLW-500PY質量(kg)5.5電源(V)単相100/500Wコード長さ(m)2外寸(mm)575×350×H390EBM品番3163200
スタンドタイプランプウォーマー
EBM(江部松商事)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷種別クランプタイプ電源(V)単相100消費電力(W)250外寸(mm)172×350~600×H650~830EBM品番3477410
ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯
EBM(江部松商事)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷種別125W電源(V)単相100消費電力(W)250(125×2)外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70EBM品番8017800