カテゴリ
絞り込み
有効深さ(mm)
寸法(幅×奥行)(mm)
ブランド
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- キャンブロ(35)
- レーバン(27)
- EBM(江部松商事)(21)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](18)
- ホシザキ(10)
- TKG(9)
- エコラボ(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- ピオニーコーポレーション(8)
- ユメールMJP(7)
- スパルボーイ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- タニコー(5)
- 大一産業(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- 象印マホービン(3)
- マティーニ(3)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラックカバー
キャンブロ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷カムラックのフルラックカバーは、ラックをしっかり密封します。カバーをつけたラックはそのまま保存用に積み重ねることができ、ホコリ等からグラスを守ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×499×24TKG品番9-1257-0801TKG品番(2017)6-1131-0801
プレートトレイエンド
キャンブロ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷皿やトレーなどを立てて並べ洗浄できるので、とても便利です。質量(kg)1.74外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×504×101有効深さ(mm)82仕切内寸法(mm)457×457TKG品番9-1257-0401TKG品番(2017)6-1131-0401
オープンラック
キャンブロ¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-Tポータブル
スパルボーイ¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。直径(Φmm)185全幅W×全高(mm)375×325TKG品番9-0787-0901TKG品番(2017)6-0703-0901
水圧式グラスウォッシャー用横壁ブラシ (ネプチューン・スパルボーイ)
スパルボーイ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0703TKG品番(2017)6-0703-0703
水圧式ブレンダー カップウォッシャー スパルボーイ
スパルボーイ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷材質本体プラスチック直径×高さ(mm)145×310TKG品番9-0788-0501TKG品番(2017)6-0702-1301
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用)
ピオニーコーポレーション¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605TKG品番9-0389-0801TKG品番(2017)6-0351-0901
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
殺菌灯付庖丁差
TKG¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。材質18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410TKG品番9-0389-0201TKG品番(2017)6-0351-0301
ジェット気泡万能洗浄機
ユメールMJP(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501
超小型洗米機 MiNiポリシャー
ユメールMJP¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640TKG品番9-0291-0401TKG品番(2017)6-0266-0401
MJP式超音波ジェット洗米器
ユメールMJP(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)材質ステンレス使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
ハーフサイズ ステムウェアーラック 10仕切
弁慶(本間冬治工業)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切
弁慶(本間冬治工業)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ハーフサイズ オープンラック
弁慶(本間冬治工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(kg)1.71外形寸法(mm)250×500×H245有効深さ(mm)215仕切内寸法(mm)225×455
ステムウェアーラック 16仕切
弁慶(本間冬治工業)¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
ステムウェアーラック 9仕切
弁慶(本間冬治工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
グラスラック 9仕切
弁慶(本間冬治工業)¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 収納後の管理も十分考慮し、カラー(6色)+ステンレスネームプレートで識別可能になっています。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
洗米機(水圧式)
SUGICO(スギコ)¥88,980~税込¥97,878~1個翌日出荷直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。仕様水道水圧式
殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー K-108S型(8本差し)
長野三洋化成¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷刃渡32cmまでの庖丁が8本収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付。殺菌ランプ:GL-10
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥779,800~税込¥857,780~1個6日以内出荷洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上電源(V)単相100
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥819,800税込¥901,7801個6日以内出荷洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上質量(kg)79外形寸法(mm)600×600×1290電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)555/555処理能力90秒
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥849,800税込¥934,7801個6日以内出荷トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上質量(kg)92外形寸法(mm)600×600×953電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)340/375処理能力106秒
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥819,800~税込¥901,780~1個6日以内出荷洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)560/560処理能力80秒
業務用食器洗浄機
ホシザキ¥869,800税込¥956,7801個6日以内出荷トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上質量(kg)93外形寸法(mm)600×600×953電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)315/350処理能力106秒
調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ
イシダ厨機¥739,800~税込¥813,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。仕様扉(x数):2寸法H(mm)1800定格消費電力(W)1050寸法W(mm)1200
水圧洗米機
EBM(江部松商事)¥97,980~税込¥107,778~1個翌々日出荷水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。ホース径(Φmm)給水:20
殺菌灯付 庖丁・まな板保管庫 超スリムくん
EBM(江部松商事)¥309,800~税込¥340,780~1個翌々日出荷O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!付属品しゃもじバケット×1電源(V)単相100
水圧洗米機
EBM(江部松商事)¥63,980税込¥70,3781個(7kg)翌々日出荷水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。外寸(mm)Φ445×H570ホース径(Φmm)給水:13EBM品番597800
食器洗い機用 給水栓つぎて
象印マホービン¥700税込¥7701個8日以内出荷食器洗い機用の専用部品です。適合本体BWE35(HE)、BWEH40(HE)、BWFA51(HL)、BWFS80(XA)、BWGA60(XA)、BWGB60(XW)、BWGC40(XA)、BWGS40(WE)