絞り込み
長さ(m)
- 25(1)
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- モノタロウ(5)
- 住化アグリテック(65)
- タカギ(20)
- カクダイ(17)
- 三洋化成(17)
- ネタフィム(17)
- セフティー3(11)
- カクイチ(11)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(11)
- GAONA(ガオナ)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 日之出化成(6)
- グローベン(5)
- POPE(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- グリーンライフ(3)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- 石本マオラン(2)
- ブランドをもっと見る

蛇口にフィット
TOYOX(トヨックス)¥469税込¥5161個当日出荷蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体水耐熱温度(℃)60ホース長さ(mm)300
クロートホース
TOYOX(トヨックス)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25