絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(3)
- 130(1)
- 150(1)
ブランド
- カクイチ
- モノタロウ(5)
- 住化アグリテック(65)
- タカギ(20)
- カクダイ(17)
- 三洋化成(17)
- ネタフィム(17)
- セフティー3(11)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(11)
- GAONA(ガオナ)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 日之出化成(6)
- グローベン(5)
- POPE(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(3)
- グリーンライフ(3)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- 石本マオラン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

ガーデン 耐圧 防藻ホース
カクイチ¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)
カクイチ¥18,980~税込¥20,878~1本(100m)ほか3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)
カクイチ¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
パスカル5-ライト
カクイチ¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブルー使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)
カクイチ¥18,980税込¥20,8781本(100m)3日以内出荷高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×13.3外径(Φmm)13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
散水用ホース GARDEN G115D
カクイチ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m
カクイチ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
PRO P315D T
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
パスカル5
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。用途農薬散布 外注防除 洗浄用色ブラック使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧