絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(46)
  • タカギ(442)
  • カクダイ(392)
  • サンホープ(239)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
  • GAONA(ガオナ)(194)
  • イーエス・ウォーターネット(160)
  • セフティー3(151)
  • ネタフィム(145)
  • アイリスオーヤマ(111)
  • 住化アグリテック(111)
  • 岩崎製作所(110)
  • ニッコーエクステリア(96)
  • グリーンライフ(72)
  • TOYOX(トヨックス)(72)
  • エスコ(66)
  • 三洋化成(49)
  • RAINBIRD(40)
  • UNISON(ユニソン)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • ホースカップリング 25mm カクイチ

    ホースカップリング 25mm

    カクイチ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
  • ストレーナー 50mm カクイチ

    ストレーナー 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
  • ニップル 50mm カクイチ

    ニップル 50mm

    カクイチ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)ほか
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • ホースニップル 19mm カクイチ

    ホースニップル 19mm

    カクイチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
  • ニップル 25mm カクイチ

    ニップル 25mm

    カクイチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)120×28
  • ホースカップリング 38mm カクイチ

    ホースカップリング 38mm

    カクイチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • クロノス カクイチ

    クロノス

    カクイチ
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
    用途農業 散水用グリーン使用流体農薬/水特性防藻
  • ホースニップル 15mm カクイチ

    ホースニップル 15mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
  • ニップル 38mm カクイチ

    ニップル 38mm

    カクイチ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • 雄ネジ竹の子 50mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 50mm

    カクイチ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
  • ストレーナー 38mm カクイチ

    ストレーナー 38mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
  • 雄ネジ竹の子 38mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 38mm

    カクイチ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ホース内径38mm用。オスネジサイズG1-1/2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×44適合ホース内径(Φmm)38
  • ホースニップル 6mm カクイチ

    ホースニップル 6mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • ホースニップル 8mm カクイチ

    ホースニップル 8mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
  • 雄ネジ竹の子 15mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 15mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)90×18
  • ホースカップリング 50mm カクイチ

    ホースカップリング 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • パスカル5-ライト カクイチ

    パスカル5-ライト

    カクイチ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
    用途農薬散布 外注防除 洗浄用ブルー使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーロングノズル カクイチ

    シャワーロングノズル

    カクイチ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
  • 【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ

    【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)

    カクイチ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
    用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
  • ストレーナー 19mm カクイチ

    ストレーナー 19mm

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 12mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 12mm

    カクイチ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径12mm用。オスネジサイズPT1/2インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)60×15
  • ホースカップリング 19mm カクイチ

    ホースカップリング 19mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×22
  • ホースニップル 9mm カクイチ

    ホースニップル 9mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
  • ホースカップリング 32mm カクイチ

    ホースカップリング 32mm

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
  • ホースニップル 12mm カクイチ

    ホースニップル 12mm

    カクイチ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
  • 散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C カクイチ

    散水用ホース FUN クリアー+ピンクライン F121C

    カクイチ
    429税込472
    1巻
    5日以内出荷
    水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっとしていて、巻き取りやすいホースです。子供も安心して使えるホースです。
    用途一般散水用の際に仕様巻き取りしやすい、流れが見える長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)※23℃時アズワン品番64-3672-50
  • 耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ

    耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)

    カクイチ
    18,980税込20,878
    1本(100m)
    3日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
    用途農薬散布、害虫防除仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5内径×外径(Φmm)7.5×13.3外径(Φmm)13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5特性耐圧、耐候、耐寒
  • クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチ

    クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m

    カクイチ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
  • ストレーナー 32mm カクイチ

    ストレーナー 32mm

    カクイチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×180
  • PRO P315D T カクイチ

    PRO P315D T

    カクイチ
    19,980税込21,978
    1巻
    10日以内出荷
    黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
    用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
  • 雄ネジ竹の子 6mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 6mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径6mm用。オスネジサイズPT1/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)32×8
  • 雄ネジ竹の子 32mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 32mm

    カクイチ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ホース内径32mm用。オスネジサイズG1-1/4インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)180×38
  • 雄ネジ竹の子 8mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 8mm

    カクイチ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 9mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 9mm

    カクイチ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを差し込みバンドで止めてください。
    材質スチール
  • 雄ネジ竹の子 25mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 25mm

    カクイチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
  • 雄ネジ竹の子 19mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 19mm

    カクイチ
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径19mm用。オスネジサイズPT3/4インチ配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×23
散水・かん水資材