2ページ目: 耕うん機

348件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング 工進

    スプリング

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 樹脂ワッシャー 工進

    樹脂ワッシャー

    工進
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 車輪レバー 工進

    車輪レバー

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • エンジン式耕運機 工進

    エンジン式耕運機

    工進
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    エンジン耕うん機 EST-500。初心者でもカンタンレバー 握れば動き、放せば止まるカンタン操作。79ccエンジン搭載でとってもパワフル 1時間あたり約60坪の畑を耕せる。車に積めるコンパクトサイズ ハンドルは折りたたみでき収納や持ち運びに便利。耕せる幅は2段階に調整可能 分割式ローターなので作業に合わせて選べる。移動用車輪が標準装備 車から畑へ、畑から納屋へ、異動もラクラク。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • スーパー整地レーキ 作業幅70cm 宮丸

    スーパー整地レーキ 作業幅70cm

    宮丸
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    特徴1:耕うんしながら整地・均平作業を行うのできれいな仕上りになります。特徴2:うねくずし作業も楽に行えます。特徴3:田んぼや畑の隅のトラクターが寄せた土の均平作業。ドリームパワー耕運機ERC-98DQにも取り付け可能。畑の均平・整地作業ができる。畝崩し作業ができる。取り付けが簡単。作業幅70cm
    用途田、畑の整地、均平作業などに。整地レーキ 家庭菜園向アタッチメント 車軸管理機用アタッチメント質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×33×11
  • 移動タイヤEX(ニュースターローター専用) ホンダ

    移動タイヤEX(ニュースターローター専用)

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    赤色タイヤ+泥よけキャップ(ベアリング入り)
    適合機種F220車輪サイズ(cm)径36
  • 充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA ビーカム

    充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA

    ビーカム
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品バッテリー寸法(mm)375×410×1370質量(kg)8刃径(Φmm)耕うん:180無負荷回転数(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30耕うん幅(mm)355
  • 充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー ビーカム

    充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー

    ビーカム
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)DC18連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります)電池リチウムイオン二次電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)4
  • 充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器 ビーカム

    充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器

    ビーカム
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    出力電圧(V)DC22入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.5
  • クイックティラーelexアタッチ IDECH(アイデック)

    クイックティラーelexアタッチ

    IDECH(アイデック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    elex専用クイックティラーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • 補助輪アタッチメント マキタ

    補助輪アタッチメント

    マキタ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ハンディ耕運機用替え刃1式 アルミス

    ハンディ耕運機用替え刃1式

    アルミス
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • 乗用溝切機(MKS4005R) 共立

    乗用溝切機(MKS4005R)

    共立
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。
    材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)21.4始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1285×450×1010排気量(cm3)42.7
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • マルチぎわ除草セット 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    マルチぎわ除草セット 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR400・AR660
  • TS・M型スパイク車輪(幅広) クボタ(Kubota)

    TS・M型スパイク車輪(幅広)

    クボタ(Kubota)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    けん引力があり、残耕の凸凹のあるところでもスパイクが確実にグリップして、安定した作業ができます。
    適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:10本外径(Φcm)34
  • グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付) クボタ(Kubota)

    グリーン培土機W(尾輪・補助羽根付)

    クボタ(Kubota)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
    用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
  • TSキック車輪 クボタ(Kubota)

    TSキック車輪

    クボタ(Kubota)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    けん引力があり、本機が沈むような柔らかいほ場での作業に適しています。
    用途砂地・黒ぼくなど、軟らかい土質で土揚げ、覆土などのけん引力を必要とする作業。適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:9本外径(Φcm)34
  • U型中耕車輪 クボタ(Kubota)

    U型中耕車輪

    クボタ(Kubota)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    U型のラグは硬い圃場でも食い込みが良く、安定した作業ができます。
    用途けん引用車輪適合機種TS350WN・TS450WN軸径(Φmm)20枚数ラグ数:8枚外径(Φcm)32
  • 整地レベラー ホンダ

    整地レベラー

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    適合機種こまめF220作業幅(mm)720
  • 平うねミニマルチ(こはる) ホンダ

    平うねミニマルチ(こはる)

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • スターロータアッセンブリ マキタ

    スターロータアッセンブリ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック パオック

    充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック

    パオック
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
    用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです適合機種BCV-36質量(g)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×63×120バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2
  • ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • イセキセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    イセキセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • 電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ

    電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き

    ナカトミ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
    用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300
  • サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機 ホンダ

    サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機

    ホンダ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
    質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037耕うん幅(mm)450/290(内爪時)エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
  • スパイラルロータ マキタ

    スパイラルロータ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300寸法(mm)(ロータ径)Φ280、(ロータ単体幅)280作業幅(mm)(MKR0351H/300)720、(MKR0250H)640
  • 中耕車輪 マキタ

    中耕車輪

    マキタ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    中耕培土作業に。
    適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300外径(Φmm)290作業幅(mm)(MKR0351H/300)190、(MKR0250H)160
  • 移動双尾輪 マキタ

    移動双尾輪

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
  • 双尾輪抵抗 マキタ

    双尾輪抵抗

    マキタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    移動用双輪と抵抗棒が、ワンタッチで回動し兼用できます。
    適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
  • アポロ培土板プラス OREC(オーレック)

    アポロ培土板プラス

    OREC(オーレック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合本体HT50W
  • 充電器 OREC(オーレック)

    充電器

    OREC(オーレック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • 培土器 京セラインダストリアルツールズ

    培土器

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
    用途うね立てに。適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
  • 畝立倍土セット ISEKIアグリ

    畝立倍土セット

    ISEKIアグリ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    適合VAC255/360用
  • ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリ

    ワンタッチ畝立てセット

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    適合VAC245、VAC2450
  • ナタ爪 純正 ヤンマー

    ナタ爪 純正

    ヤンマー(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット(12本)
    5日以内出荷
    仕様MRT450RZ、MRT650RZ、YK450MR.Z、YK650MR.Z、YK750MR.Z
  • ナタ爪 純正 ヤンマー

    ナタ爪 純正

    ヤンマー
    13,980税込15,378
    1セット(16本)
    5日以内出荷
    仕様DK8
  • ナタ爪 純正 ヤンマー

    ナタ爪 純正

    ヤンマー
    13,980税込15,378
    1セット(14本)
    5日以内出荷
    仕様MRT40RZ、MRT40Ai.RZ
  • プラグレンチセット 工進

    プラグレンチセット

    工進
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
耕うん機