絞り込み
ブランド
- 工進(73)
- ホンダ(39)
- クボタ(Kubota)(34)
- OREC(オーレック)(25)
- マキタ(22)
- ISEKI(22)
- ヤンマー(19)
- 日本ブレード(18)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ISEKIアグリ(9)
- アルミス(7)
- 三菱マヒンドラ農機(7)
- 共立(6)
- キンボシ(6)
- ナカトミ(4)
- パオック(4)
- ビーカム(4)
- IDECH(アイデック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 耕うん機

エンジン式オーガー AG500
カーツ (KAAZ)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷穴掘機 エンジン式オーガー質量(kg)9.4燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48減速方法ウォ―ムギヤ(35:1)排気量(cm3)47.1
グリーン培土器(尾輪付)
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷深さ・溝幅などの調整機能付き。尾輪付で安定度抜群。作業幅30~60cmの小さめの畝作りには最適です。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)5全長×全幅W×全高(mm)270×330×500
ニュースターローター600
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷1個(片側)1個(片側)4.2kgの重みのあるローターで更に硬い道場で威力を発揮。草が絡みにくいドラムタイプシャフト。このローターを 装着したDC2Sは、もはや無敵。質量(kg)9.6全長×全幅W×全高(mm)300×300×490
DAYTONA CULTIVATOR DC2S
DAYTONA(デイトナ)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。質量(kg)25全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950燃料タンク容量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)49.4
イージーホイール
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷チョットした移動用に使用するホイール。前側(ロータリー)を浮かして移動します。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)310×200×330
サイドホイールASSY
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷外径36cmのタイヤで悪路での移動が可能です。自走は危ないので、人力で押して移動します。サイドローターを交換して取付けます。質量(kg)2.5全長×全幅W×全高(mm)365×150×415
らくらく畝立て
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷家庭菜園に最適なの小さめの畝作りに最適です。(固定式) 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)3全長×全幅W×全高(mm)285×280×480
スーパー整地レーキ70
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷家庭菜園に最適な整地幅70cmの均平作業用整地レーキ。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。質量(kg)4.5全長×全幅W×全高(mm)260×100×930
イエロースパイラル450
DAYTONA(デイトナ)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷畑の雑草を除草するためのローターです。実際には土の表面を削り取って除草します。ローター幅=45cm質量(kg)5.6全長×全幅W×全高(mm)500×270×250
中耕ローターASSY
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷中耕作業用のローター。ハウス内の耕うんにも最適幅。耕うん幅=約29cm質量(kg)2.3全長×全幅W×全高(mm)230×170×230
リンク式耕運機
DAYTONA(デイトナ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。色オレンジ使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90全質量(kg)25燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式手動式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000エンジン総排気量(cm3)49.4
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃
パオック¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です用途家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です適合機種BCV-36質量(g)710寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×145刃径(mm)180
サ・ラ・ダFF500(JREH)M型ヒッチ付
ホンダ¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動寸法(mm)輪距:500/400全長(mm)1765質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉全幅(mm)585回転数(min-1[r.p.m])141全高(mm)1045使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:420×50燃料タンク容量(L)0.91エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)330点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式セルフスターター(電動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉排気量(cm3)145
サ・ラ・ダFF500(JRE)
ホンダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動寸法(mm)輪距:500/300全長(mm)1765質量(kg)78全幅(mm)585回転数(min-1[r.p.m])141全高(mm)1045使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:420×50燃料タンク容量(L)0.91エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)330点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式セルフスターター(電動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉排気量(cm3)145
サ・ラ・ダFF300(LHT)M型ヒッチ付
ホンダ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)56〈ヒッチ装着時全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
サ・ラ・ダFF300(LT2)
ホンダ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)51全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3
58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex
IDECH(アイデック)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240ハンドルループハンドル