絞り込み
ブランド
- 工進(73)
- ホンダ(39)
- クボタ(Kubota)(34)
- OREC(オーレック)(25)
- マキタ(22)
- ISEKI(22)
- ヤンマー(19)
- 日本ブレード(18)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ISEKIアグリ(9)
- アルミス(7)
- 三菱マヒンドラ農機(7)
- 共立(6)
- キンボシ(6)
- ナカトミ(4)
- パオック(4)
- ビーカム(4)
- IDECH(アイデック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 耕うん機

家庭用電動耕うん機 耕楽くん
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。 排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。 軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。 燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。 安全安心のロックボタン付きです。用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42
管理作業機 パワモグ
みのる産業¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷小型・軽量で畑作管理に威力を発揮仕様作業速度:0.3~0.4m/s質量(kg)22全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン出力(PS/kW)1.1/-排気量(cc)総:33.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)150
管理作業機 ミニモグ
みのる産業¥128,800税込¥141,6801台翌々日出荷軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。仕様作業速度:0.5~0.75m/s質量(kg)16.5使用燃料自動車用レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910燃料タンク容量(L)0.5エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンエンジン形式EH025始動方式リコイル式エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]排気量(cc)総:24.5耕運深さ(mm)40耕運幅(mm)100
電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き
ナカトミ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1質量(kg)9.5色レッド回転数(min-1[r.p.m])約320電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010騒音値(dB)約86(1m四方平均)面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル)定格時間30分耕運深さ(mm)約100~120耕運幅(mm)約300
水田歩行型溝切機
大竹製作所¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!質量(kg)15.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)160~220溝深さ(mm)80~130全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約7.4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250電源コード(m)約0.35ハンドル長さ(mm)約995連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約220耕運幅(mm)約300
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約4周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)300刃径(Φmm)約155無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約70耕運幅(mm)約190
1輪管理機
ホンダ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。質量(kg)52タンク容量(L)1.1使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:ベルトテンション式始動方式リコイルスターター (手動) 式ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:32140耕うん幅(mm)150、222、298、314エンジン総排気量(cm3)118ローター径(Φmm)爪:280走行速度(m/s)前進0.54~0.99変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
汎用管理機
ホンダ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。質量(kg)62使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火油タンク容量R2.3クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式始動方式リコイルスターター (手動) 式タイヤタイプ3.50-5エンジン総排気量(cm3)163出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
ピアンタ カセットガス燃料耕運機
ホンダ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036耕うん幅(mm)350/200(内爪時)エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
電動ローンコーム
ゴールデンスター¥109,800税込¥120,7801台当日出荷芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。用途電動式サッチ取り付属品10m延長コード、2種安全スイッチレバー仕様過電流防止回路付き質量(kg)97電圧(V)(50/60Hz)100刃幅(mm)260、作業能力:460(m2/H)消費電力(W)(50/60Hz)520高さ調整範囲(mm)3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)
こまめ F220JT (標準ローター付)
ホンダ¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮全長(mm)1115質量(kg)27タイプJT径(Φmm)(爪)280全幅(mm)585全高(mm)975最大回転数(min-1[r.p.m])4800定格出力(kW)(連続)1.0燃料タンク容量(L)0.67エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチシュークラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])123最大出力(kW)1.5エンジン総排気量(cm3)57.3エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン変速段数前進1耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
A-3 カルチ車輪
キンボシ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷畝たてよう車輪アタッチメント キンボシのCVシリーズ専用車輪用途エンジン式小型耕運機アタッチメント適合本体CV-801N、CV-820N、CV-1000
培土けん引車輪
マキタ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷中耕培土作業に。培土器などを使用する際、スムーズに作業ができます。適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300外径(Φmm)290作業幅(mm)(MKR0351H/300)250、(MKR0250H)220
ミラクルロータ
マキタ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷深耕作業、硬い圃場での耕うんに。適合機種MKR0351H、0360H、MKR300寸法(mm)(ロータ径)Φ280、(作業幅)720
サイド車輪
オカネツ工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)欠品中用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪シャフト径(Φmm)15.8タイヤ幅(mm)45±2タイヤ外径(mm)350
スパイラルローター(左右セット)
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。用途下草刈りに。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
中耕車輪(左右セット)
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。用途中耕作業に。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)