絞り込み
ブランド
- 工進(73)
- ホンダ(39)
- クボタ(Kubota)(34)
- OREC(オーレック)(25)
- マキタ(22)
- ISEKI(21)
- ヤンマー(19)
- 日本ブレード(18)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ISEKIアグリ(9)
- アルミス(7)
- 三菱マヒンドラ農機(7)
- 共立(6)
- キンボシ(6)
- ナカトミ(4)
- パオック(4)
- ビーカム(4)
- IDECH(アイデック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 耕うん機

小型管理機
ISEKIアグリ¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。仕様移動車輪付タイプ車輪型変速比前進1使用燃料ガソリン回転方向(ロータリー)正転1エンジンタイプ4サイクル使用の目安菜園の広さ~50坪爪直径(Φmm)245クラッチ遠心クラッチエンジンオイル量(mL)100点火プラグCMR6A運転時間(分)連続60
オーガー
ゼノア¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷土壌の穴あけ作業に対応するオーガー(穴掘機)です。仮設物の支柱穴や施肥用の穴あけに活用できます。用途ビニールハウスや柵などの仮設物・植栽支柱の下穴、果樹・農作物の施肥用の穴あけなど、土壌の穴あけ作業に使用します。
水田溝切機〈乗用式〉
丸山製作所¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷田面ライダーAMZ 待望のリアエンジンモデル 左右にステアリング。新構造・アーチ形フレーム・伝動部に防振ゴム。エコエンジン+軽い引き力のリコイルスタータ、マジかるスタート搭載!用途水田の溝切に燃料タンク容量(L)1エンジン形式CE420車輪外径(mm)600排気量(cm3)42
充電式耕うん機
EARTH MAN¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2適合充電器形式:SL-18SBC-A質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃モーター電圧(V)DC36耕うん幅(mm)約300適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A