絞り込み
ブランド
- 工進(73)
- ホンダ(39)
- OREC(オーレック)(25)
- マキタ(22)
- ISEKI(22)
- ヤンマー(19)
- 日本ブレード(18)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- ISEKIアグリ(9)
- アルミス(7)
- 三菱マヒンドラ農機(7)
- 共立(6)
- キンボシ(6)
- ナカトミ(4)
- パオック(4)
- ビーカム(4)
- IDECH(アイデック)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 耕うん機

斜面草刈り機替刃
ISEKI¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ISEKI斜面草刈機IAM300A用の替刃です。経済的な替刃セットです。用途斜面草刈機用替刃。適合本体ISEKI斜面草刈り機IAM300A材質刃物鋼
イエロースパイラル450
ISEKI¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷除草作業用アタッチメントです。アタッチメントを付け替えることで除草作業が出来ます。用途ISEKI小型管理機VAC2450用アタッチメント。仕様1組2個セット
デイスク(サイド)セット
ISEKI¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。仕様1組2個セット
プラグ
ISEKI¥699税込¥7691個4日以内出荷アグリップVAC360、VAR345用プラグです。VAC360、VAR345用プラグです。用途VAC360、VAR345用プラグ。対応機種VAC360・VAR345
耕うん機(農業女子仕様)
ISEKI¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷女性でも気軽に使っていただける耕うん機です。簡単に耕運作業が行えます。用途耕運作業用。質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1060×560×960
小型耕うん機
ISEKI¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。用途耕うん作業。材質本体;鉄質量(kg)60タンク容量(L)0.8最大出力2.7[PS]使用の目安【菜園】~150坪本体サイズ(mm)1235×540×1095装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪耕うん幅(mm)500運転時間(分)40分排気量(cc)98
小型耕うん機
ISEKI¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
小型耕うん機
ISEKI¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
ラッキーマルチ FU700JR
ホンダ¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
ラッキーマルチ FU700JRM(開閉式ロータリーカバー・分割爪付)
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも幅(cm)最大耕幅:55連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5深さ(cm)最大耕深目安:約17
ラッキー FU655
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷ハイパワーで上質な仕上がり。幅(cm)最大耕幅:51連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3深さ(cm)最大耕深目安:約14
ラッキー FU755LS(セルフスターターモデル)
ホンダ¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷広い耕幅とハイパワー。タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付幅(cm)最大耕幅:60連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3深さ(cm)最大耕深目安:約14
パンチ F503JH(標準ローター付)
ホンダ¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷パワフルな本格派の車軸ローター式。サイズ(cm)耕うん爪直径:30幅(cm)最大耕幅:63連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2
ラッキー FU755L
ホンダ¥329,800税込¥362,7801台5日以内出荷広い耕幅とハイパワー。幅(cm)最大耕幅:60燃料タンク容量(L)2.4連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3エンジン総排気量(cm3)196深さ(cm)最大耕深目安:約14
ラッキーボーイ FU400
ホンダ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷シンプル装備のリアロータリー。幅(cm)最大耕幅:46連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2.5深さ(cm)最大耕深目安:約12
ミニ耕うん機 DC2S
DAYTONA(デイトナ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。トラスコ品番634-5754寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105使用燃料レギュラーガソリン動力源空冷4サイクルエンジン燃料タンク容量(L)0.6最大出力(kW)1.6耕うん幅(mm)57
乗用溝切機(MKS4321FR)
共立¥259,800税込¥285,7801台欠品中クッション性の良い大型シートを採用し、さらに乗り心地が向上しました。エンジンをフロントに搭載することで操舵機構を実現。条移動も乗ったまま行えます。キャスター角を設けているので、操舵性を犠牲にすることなく直進性にも優れています。新開発のプラウで綺麗な溝を仕上げて湿田にも対応します。新型ミッション採用で耐久性、走破性が向上しました。材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)617(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)25.7始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1345×490×1020排気量(cm3)42.7
乗用溝切機(MKS4003R)
共立¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷作業者の重心位置を最適化することで、深い圃場でも確実に駆動力を伝達します。共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)21始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1285×450×1025排気量(cm3)42.7
歩行型溝切機(MKS2620)
共立¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷フレームやミッション等、軽さや耐久性を追及した設計です。材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ8枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)13始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)25.4
歩行型溝切機(MKS3000)
共立¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷ハイパーワーエンジン搭載。作業能率上がります。材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ10枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)14始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)28.1
管理機(フロントロータリータイプ)
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」幅(mm)耕耘:500車輪幅(mm)405出力(kW)エンジン最大:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s乾燥質量(kg)54タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ)爪数ナタ爪×16本エンジン型式GB101PN
管理機(フロントロータリータイプ)
新ダイワ¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷ビギナーからベテランまで簡単操作でしっかり耕うん。手軽に使えて移動もラクラク。本格耕うん爪付で深くきれいな仕上がり。幅(mm)耕耘:540出力(kW)エンジン最大:2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×600×1080速度【作業】F:1.6m/s乾燥質量(kg)40爪数ナタ爪エンジン型式GB101PN
管理機(リアロータリータイプ)
新ダイワ¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載幅(mm)耕耘:550車輪幅(mm)390出力(kW)エンジン最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×600×1130速度【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s乾燥質量(kg)86タイヤタイプ3.50-7爪数正逆爪×10本エンジン型式GB181PN
クイックティラー専用ローター爪LRセット 1セット 2枚入
IDECH(アイデック)¥8,398税込¥9,2381セット(2枚)当日出荷クイックティラー専用爪トラスコ品番368-5355種類クイックティラー用部品アズワン品番67-2199-25
エースローター
OREC(オーレック)¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。質量(kg)48回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212ベルトSA-33(W800)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3作業幅(mm)170または300走行タイプ前進2段 後進1段
エースローター
OREC(オーレック)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段