絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
0.003・0.005・0.01・0.535・0.67・0.94・1・1.21・2・3・4・5・7・10・20・30・40・50・60・100・ホース長さ(m)をもっと見る
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
千代田通商・エスコ・大研化成工業・室本鉄工・三洋化成・タカギ・日之出化成・潤工社・YOKOHAMA(横浜ゴム)・TGK(東京硝子器械)・十川産業・TRUSCO・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ヤマトエンジニアリング・カンツール・NCR・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ホースジョイント(裸) タカギ

    ホースジョイント(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ホースの延長および補修用品です。
    用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7477質量(g)32内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 融雪散水ガードホース 両面穴 日之出化成

    融雪散水ガードホース 両面穴

    日之出化成(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
    タイプ両面穴付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個使用流体
  • 融雪散水ガードホース 片面穴 日之出化成

    融雪散水ガードホース 片面穴

    日之出化成(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
    タイプ片面穴付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
  • カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カラーフレックス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
    使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
  • 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業

    融雪プロテクター 片面穴 家庭用

    大研化成工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具

    CEJN(セイン)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
  • 融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業

    融雪プロテクター 片面穴 業務用

    大研化成工業(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)22仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
  • 19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    当日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)19×26全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
  • シャワーホース9×14.5mm 三洋化成

    シャワーホース9×14.5mm

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)9材質PVC、ポリエステル糸外径(Φmm)14.5長さ(m)50トラスコ品番816-3742
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業

    業務用融雪プロテクタ10M両面穴

    大研化成工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
    寸法(内径Φmm×長さLm)22×10材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)14.6長さ(m)10適合ホース水道ホース内径15~25mm
  • 家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業

    家庭用融雪プロテクタ両面穴

    大研化成工業(4件のレビュー)
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)適合ホース内径(Φmm)15~18緑/黄色ライン流体
  • 圧力計付ホース カンツール

    圧力計付ホース

    カンツール
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    エア注入用の圧力計付のホースです。
    用途テストボール専用。適合圧力計付ホース
  • 融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント 大研化成工業

    融雪プロテクタ業務用鉄ジョイント

    大研化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途本体同士、ホースの接続。内径(Φmm)18~21トラスコ品番835-7484質量(g)300適合ホース内径(Φmm)18~21
  • 38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ

    38/ 48mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)38×48全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 1.5mセットΦ15(すべFJ) タカギ

    1.5mセットΦ15(すべFJ)

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
    用途交換用材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス仕様オーロラ5専用トラスコ品番818-7554セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
  • スリットストレート 6mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/5m巻

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3498質量(kg)0.29材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5
  • ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10 室本鉄工

    ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10

    室本鉄工
    7,498税込8,248
    1本
    6日以内出荷
    内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8長さ(m)10トラスコ品番838-7208
  • 手元らくらく補助ホース TRUSCO

    手元らくらく補助ホース

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
    黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • AH用継手 AFM 回転メスニップル 潤工社

    AH用継手 AFM 回転メスニップル

    潤工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
    用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • AH用継手 AO 回転オスニップル 潤工社

    AH用継手 AO 回転オスニップル

    潤工社
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
    用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6743材質黄銅接続口径PT3/8全長(mm)128適合チューブ外径(Φmm)12六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19適合チューブ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコ

    オイルポンプ グリースチャージガンセット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    EA990XB-1、EA991CG-9用。
    材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
  • オーバートップデスク エスコ

    オーバートップデスク

    エスコ
    16,900税込18,590
    1台
    翌日出荷
    デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
    材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装耐荷重(kg)40(等分布耐荷重)有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸)グリーンマーク認定
  • 下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。
    用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム
  • ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース(カップリング付き)

    ヤマトエンジニアリング
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
  • 家庭用 融雪プロテクター 大研化成工業

    家庭用 融雪プロテクター

    大研化成工業
    9,800税込10,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABSグリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
  • セメントスプレーホース NCR

    セメントスプレーホース

    NCR
    21,980税込24,178
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
  • SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m 三洋化成

    SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m

    三洋化成
    12,980税込14,278
    1巻
    6日以内出荷
    ブルー長さ(m)60内径(Φmm)12外径(Φmm)16
  • アメゴム 日之出化成

    アメゴム

    日之出化成
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    欠品中
    伸縮性に優れています。
    用途各種バンド、しばりひもブラウン材質天然ゴム巻種類ドラム巻
  • 8/13.5mmx50m 工業用ホース エスコ

    8/13.5mmx50m 工業用ホース

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
  • 8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ

    8/13.5mmx20m 工業用ホース

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
  • 6/ 11mm x20m 工業用ホース エスコ

    6/ 11mm x20m 工業用ホース

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)6×11全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)11
  • 50/ 62mm x10m 工業用ホース エスコ

    50/ 62mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)50×62全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50外径(Φmm)62
  • 32/ 41mm x10m 工業用ホース エスコ

    32/ 41mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)32×41全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32外径(Φmm)41
  • 25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ

    25/ 33mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
  • 19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)19×26全長(m)50最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
  • 10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
  • 10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x20m 工業用ホース

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    内径×外径(Φmm)10×16全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
  • 業務用融雪プロテクタ5M両面穴 大研化成工業

    業務用融雪プロテクタ5M両面穴

    大研化成工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
    寸法(内径Φmm×長さLm)22×5材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7843セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)8.3長さ(m)5適合ホース水道ホース内径15~25mm
その他ホース