絞り込み
内径(Φmm)
- 63.5(1)
外径(Φmm)
- 72.2(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- 千代田通商(24)
- エスコ(13)
- 大研化成工業(7)
- 室本鉄工(5)
- 三洋化成(3)
- タカギ(3)
- 日之出化成(3)
- 潤工社(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- カンツール(1)
- 日野自動車(1)
- NCR(1)
- CEJN(セイン)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
63.5(1)

クリスタルホース
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。品番F3-65ピッチ(mm)8.5呼び径Φ65内容1m許容曲げ半径(mm)800~外径(mm)72.2内径(mm)63.5 ±1.0許容圧力(MPa)~0.3 (20℃)減圧変形温度(℃)55 (-0.1Mpa/-760mmHg)












![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)