絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
内径(Φmm)
  • 25
  • 2(1)
  • 2.5(7)
  • 4(8)
  • 5(12)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(5)
  • 12~15(1)
  • 12.7(1)
  • 15(6)
  • 15.9(1)
  • 18(1)
  • 18~21(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 22.2(1)
  • 32(1)
使用流体
  • (1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 27.8(1)
  • 31(1)
  • 33(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
5・10・20・25
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(7)
4(8)
5(12)
9(2)
10(2)
12(5)
15(6)
19(3)
22(4)
25
内径(Φmm)をもっと見る
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ25/ 33mm x10m 工業用ホースエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)ヤマトエンジニアリング
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
その他ホース