絞り込み
内径(Φmm)
- 25
- 2(1)
- 2.5(7)
- 4(8)
- 5(12)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(6)
- 12~15(1)
- 12.7(1)
- 15(6)
- 15.9(1)
- 18(1)
- 18~21(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 22(4)
- 22.2(1)
- 32(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
外径(Φmm)
- 27.8(1)
- 31(1)
- 33(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 25(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
- エスコ(1)
- 三洋化成(1)
- 十川産業(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・三洋化成・十川産業・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(7)
4(8)
5(12)
9(2)
10(2)
12(6)
15(6)
19(3)
22(4)
25
内径(Φmm)をもっと見る

サンスパイラルチューブ
十川産業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷から8日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース(カップリング付き)
ヤマトエンジニアリング¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)