絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(1)
使用流体
- 水(12)
- 油(12)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 22(1)
- 26(2)
- 33(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 62(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 1(5)
- 1.1(2)
- 1.4(2)
- 1.5(1)
ホース長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 10(5)
- 20(4)
- 50(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 木(1)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・木・樹脂
ブランド
- エスコ
- 千代田通商(24)
- ヤマダコーポレーション(13)
- 大研化成工業(10)
- 室本鉄工(5)
- 三洋化成(3)
- タカギ(3)
- 日之出化成(3)
- 潤工社(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- 仲精機(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- カンツール(1)
- 日野自動車(1)
- NCR(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーンマーク認定
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(2)
10(2)
12(1)
15(1)
19(2)
25(1)
32(1)
38(1)
50(1)

19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個欠品中流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
38/ 48mm x10m 工業用ホース
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
19/ 26mm x50m 工業用ホース
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
工業用ホース
エスコ¥10,500~税込¥11,550~1巻翌々日出荷糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
オイルポンプ グリースチャージガンセット
エスコ¥4,590~税込¥5,049~1本翌日出荷EA990XB-1、EA991CG-9用。材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
オーバートップデスク
エスコ¥16,900~税込¥18,590~1台翌日出荷デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装耐荷重(kg)40(等分布耐荷重)有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸)グリーンマーク認定
8/13.5mmx50m 工業用ホース
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)50内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
8/13.5mmx20m 工業用ホース
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)20内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
6/ 11mm x20m 工業用ホース
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6全長(m)20内径×外径(Φmm)6×11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)11使用流体水、油
50/ 62mm x10m 工業用ホース
エスコ¥37,700税込¥41,4701個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50全長(m)10内径×外径(Φmm)50×62最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)62使用流体水、油
32/ 41mm x10m 工業用ホース
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32全長(m)10内径×外径(Φmm)32×41最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)41使用流体水、油
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
10/ 16mm x50m 工業用ホース
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
10/ 16mm x20m 工業用ホース
エスコ¥9,230税込¥10,1531個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)20内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油

























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)