絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(187)
- タイガー(防獣)(46)
- アポロ(39)
- 未来のアグリ(39)
- ネクストアグリ(20)
- ファームエイジ(17)
- スイデン(13)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- エスケー[電柵](2)
- 積水樹脂(1)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電気柵 熊対策用 外周50m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ
グリーンクロス¥159,800~税込¥175,780~1セット6日以内出荷足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS220B):2.0mm径×200m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、本体サイズ:直径20cm×幅10.5cm、質量:960g対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
電気柵 熊対策用 外周150m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ
グリーンクロス¥219,800~税込¥241,780~1セット6日以内出荷足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
電気柵 熊対策用 外周300m分セット 単一乾電池タイプ/ソーラータイプ
グリーンクロス¥289,800~税込¥318,780~1セット6日以内出荷足で踏み込むだけで簡単にしっかりと設置ができる支柱「足踏み型」は、支柱の位置調整も楽なので支柱位置の調節が大変な凸凹の多い地形でも設置がしやすいです。優れた耐久性と弾力性により動物のアタックなどの衝撃により折れ曲がったりしにくいです。熊もイノシシも鼻を下に突っ込み潜り込んで侵入します。ワイヤーメッシュなどの物理柵は地面との隙間に注意し電気さくの一番下のさく線は、地面からの高さを20cm以下にすることをおすすめします。支柱間隔は約3m、さく線間隔は約20cmが目安です。用途熊やイノシシ対策に。仕様【クイックテスター(TBS-QT1)】さく線電圧測定器、サイズ:幅40×奥行30×高さ165mm、質量:120g、9V乾電池付属(交換可)、ストラップ付属、【ゲートセット2(TBS-GS2S)】出入口用グリップとフック2のセット、サイズ:縦6×横18cm、【電柵器本体(SA30DC)】最大有効さく線距離:3500m、出力電圧:9000V以上(無負荷時)、電源:DC12V、使用環境:防雨型(IPX5相当)、出力周期:約1.2秒、運転モード:昼/夜/24時間連続、通電状態チェック機能:有り、本体サイズ:幅250×高さ365×奥行170mm、質量:4.3kg、付属品:取扱説明書/電池ボックス12V/アルカリ乾電池単1形8個/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)サイズさく線巻取器(TBS-CR500):縦20×横30×高さ38cm、質量:1kg、電柵用さく線(PS520B):2.0mm径×500m巻、ポリエチレン線(ステンレス線6本入)、質量:2kg対応FRP支柱(FRP125):地上高90cm、支柱径20mm、根入れ長さ35cm、ガイシ8個付き、イノシシ・熊・シカ・サル対策などに。
電気さく SEF-100-B
スイデン¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260色ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
エアボックスエリミネーター バッテリーボックス
モートーン¥26,980税込¥29,6781個92日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTEABE。販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE168,MSM015材質アルミ色ブラック関連規格品番:PTS004B / MMU091 / MTE168 / MSM015
グラスポール
末松電子製作所¥11,980税込¥13,1781セット(50本)5日以内出荷構造を簡素化した低価格版の海外製FRPポールです。質量(g)約133(1本あたり)長さ(cm)約90直径(mm)14
6段サルネット50m延長セット
末松電子製作所¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷6段サルネット50m用の延長セットです。セット内容6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本
6段サルネット50mセット
末松電子製作所¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷通電部にステンレス線が編み込んであるネットと電源本体や支柱などがセットになりました。ネットを登ったサルが通電部のプラスとマイナスに触れることで電気ショックを感じます。セット内容クイック3300×1台、自在取付支柱セット×1セット、6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本、マイナス接続コード×1本、デジタルテスター×1個、33mm用出入口セットA×1セット
ゲッターTakumi ACタイマーセット
末松電子製作所¥75,980税込¥83,5781セット5日以内出荷ゲッター最強型のACタイマーセットです。付属品ゲッターACアダプターセット×1、ACタイマー×1、出力コード2.5m×1、バッテリーコード×1、マイナス棒45型×1、取扱説明書、注意表示板×2枚、保証書、登録カード質量(kg)3本体サイズ(mm)W235×L192×H355
FRP支柱延長セット(5段張り)
ネクストアグリ¥998税込¥1,0981セット6日以内出荷FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m)
ネクストアグリ¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m)
ネクストアグリ¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m)
ネクストアグリ¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m)
ネクストアグリ¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m)
ネクストアグリ¥329,800税込¥362,7801セット6日以内出荷1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット
ネクストアグリ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷マルチ3500専用ソーラーパネルセット。ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策幅(mm)350質量(kg)1.1高さ(mm)17奥行(mm)230
アニマルバスター10Wソーラー付
ニシデン¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
菜園用アニマルバスター
ニシデン¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。出力ランプ・出力音/昼夜・夜で点灯(昼夜連続、夜のみ、切替機能付)。電池確認表示/無し。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。 。ソーラー充電回路/過負荷、地面への転落により出力停止。ソーラーパネル/出力6V1.6W 10用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
菜園用アニマルバスターセット
ニシデン¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。日光の弱い場合でも充電可能。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
通電塗料セット
末松電子製作所¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷コンクリートやアスファルトに塗布することで土壌と同程度の通電性を確保します。セット内容通電剤(導電塗料)×3本/保護剤(防食亜鉛塗料)×1本
デンエモン2 100m延長セット
末松電子製作所¥12,980税込¥14,2781セット9日以内出荷デンエモン2の延長用資材をセットにした100m延長セットです。セット内容10mmFRPポール×30本/デンエモンコード100m×2巻/10mmフック×60個
FJポール 20mm×2.1m
末松電子製作所¥44,980税込¥49,4781セット(50本)3日以内出荷連結タイプのジョイント式直径20mmのFRPポールです。立て込みがしやすく、高さ調整が自在です。セット内容打ち込みポール20mm×150cm×50本/連結ポール20mm×60cm×50本/ポールジョイント×50個/26mmフック×50個
2段500mFQソーラーセット
末松電子製作所¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mEGFソーラーセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mEGFソーラーセット
末松電子製作所¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFJセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段250mFQセット
末松電子製作所¥93,980税込¥103,3781セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFQソーラーセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mEGFソーラーセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFRPソーラーセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mEGFセット
末松電子製作所¥97,980税込¥107,7781セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFRPセット
末松電子製作所¥88,980税込¥97,8781セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段500mFQセット
末松電子製作所¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFRPソーラーセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲300m(参考面積約1~5反)