絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(187)
- タイガー(防獣)(46)
- アポロ(39)
- 未来のアグリ(39)
- ネクストアグリ(20)
- ファームエイジ(17)
- スイデン(13)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- エスケー[電柵](2)
- 積水樹脂(1)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

5段300mFJソーラーセット
末松電子製作所¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
バッテリ75Ah
末松電子製作所¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷外部バッテリーとして使用できます。 サイクル用充電器で充電可能。質量(kg)約24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×166×230
支柱 K2527 20本入
タイガー(防獣)¥19,980税込¥21,9781セット(20本)6日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。 支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。適合ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル直径(Φmm)25全長(cm)270地上高さ(cm)220
マイナス棒延長線10m
末松電子製作所¥1,998税込¥2,1981式4日以内出荷本器とマイナス棒が離れている場合に接続するマイナス用の線です。直径(Φmm)約3.4長さ(m)10抵抗値(Ω)約0.0095耐電圧(V)600
押えクギ 100本
末松電子製作所¥5,998税込¥6,5981箱(100本)5日以内出荷固い地面にシートを固定するクギです。 約1mm間隔で取り付けてください。(100mで約200本目安)セット内容クギ100本/パット100個長さ(cm)約15
イノ・シカ用5段PEロープ 300mセット
末松電子製作所¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷イノシシ、シカ用の飛び込み防止ロープのセットです。セット内容クイック2000×1台/FRPポール(20mm×2.1m)×80本/20mmフック×480個/FRPポール(26mm×2.1m)×20本/26mmフック×120個/ゲッターコード300m×5巻/PEロープ300m×1巻/緊張具×30個/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個対象動物イノシシ、シカ
マルチEネット黒 200mセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×4巻/FRPポール(14mm×90cm)×100本/パッカー16×112個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×600本対象動物小動物、イノシシ
マルチEネット黒 100mセット
末松電子製作所¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×2巻/FRPポール(14mm×90cm)×50本/パッカー16×56個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×300本対象動物小動物、イノシシ
マルチEネット黒 50mセット
末松電子製作所¥86,980税込¥95,6781セット3日以内出荷電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×1巻/FRPポール(14mm×90cm)×25本/パッカー16×28個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×150本対象動物小動物、イノシシ
グラファイポール10型900mm
ファームエイジ¥3,998税込¥4,3981セット(10本)6日以内出荷中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)全長(mm)900質量(g)14奥行(mm)10直径(mm)10
パワーボックス
ファームエイジ¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)416×332×238質量(g)6240
パワーボックス
ファームエイジ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール
フェンスアラート
ファームエイジ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯です。電気柵のボルト数が設定値より低くなると警告灯が点灯します。用途電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯寸法(mm)130×55×30質量(g)60タイプコードレス:CR2032リチウムボタン電池使用電池寿命待機約5年・連続点灯約2週間
ワイルドショック猪熊100
ファームエイジ¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセットセット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個質量(kg)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21
打込みキャップ
ファームエイジ¥1,098税込¥1,2081個(1kg)6日以内出荷施工時のグラファイポールの破損を防ぎます。用途野生動物被害対策用器具 グラファイポールに装着対応製品GP10型用材質鉄製
マルチロックピン 500個
タイガー(防獣)¥53,980税込¥59,3781セット(500個)7日以内出荷上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。質量(g)34直径(Φcm)6×20.5
コードキャッチャー 50本
タイガー(防獣)¥3,500税込¥3,8501セット(50本)7日以内出荷さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。材質ポリプロピレン質量(g)12フック10cm間隔×3個付
12V電源延長コード
タイガー(防獣)¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます質量(g)670コード長さ(m)10
埋設コード 100m
タイガー(防獣)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)7日以内出荷地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します質量(kg)6.5備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4コード長さ(m)100
ガイシ GS 100個
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981セット(100個)6日以内出荷木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り適合ガイシ木柱専用質量(g)35
支柱 K2018 50本入
タイガー(防獣)¥24,980税込¥27,4781セット(50本)7日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)185対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル地上高さ(cm)150
電気さく用電源装置 SA30AD
タイガー(防獣)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
獣害対策 電気柵
グリーンクロス¥239,800~税込¥263,780~1セット8日以内出荷獣害対策の電気柵をセットにしました。本体はソーラータイプの防雨型です。動物がさく線に触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与えます。用途小動物の侵入防止や獣害防止に仕様さく線3段張り、支柱間隔3m、出入り口1箇所
1.2mジョイントセット
末松電子製作所¥469税込¥5161セット5日以内出荷直径14mmのFRPポール1.2m延長用のポールジョイントセットです。セット内容ジョイント用ポール/1本(直径/約14mm・長さ/約1.2m)、ポールジョイント/1個、20mmフック/1個RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント式漏電遮断器
末松電子製作所¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷地絡保護専用。コンセントに差し込むだけでカンタンに取付けができます。定格電圧(V)AC100電線長さ(m)約2動作時間0.1秒以内(高速型)定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応





![電気ショック発生機[マルチ電源] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48145994-231025-02.jpg)