10ページ目: 電柵

商品豆知識

398件中 361~398件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 猪用ポール碍子 ( 出入口用バネ付 ) 未来のアグリ

    猪用ポール碍子 ( 出入口用バネ付 )

    未来のアグリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)16
  • 碍子猪ポール 未来のアグリ

    碍子猪ポール

    未来のアグリ
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(100本)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)16
  • 猪ポール Φ16 × 900 未来のアグリ

    猪ポール Φ16 × 900

    未来のアグリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100本)
    7日以内出荷
    全長(mm)900直径(Φmm)16
  • テスター デジタルボルト型  (speedrite用 ) 未来のアグリ

    テスター デジタルボルト型 (speedrite用 )

    未来のアグリ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    デジタル常時の断続型電牧用電圧検知器。100Vごとの精密な測定が可能です。9900Vまで測定可能。
  • テスター  漏電型 (speedrite用 ) 未来のアグリ

    テスター 漏電型 (speedrite用 )

    未来のアグリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    右もしくは左の矢印で電流方向を表示。電圧と電流方向を表示し、漏電個所を素早く発見できます。
  • アース棒セット3本1組 未来のアグリ

    アース棒セット3本1組

    未来のアグリ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(3本)
    7日以内出荷
    打ちこみ場所は出来るだけ湿ったところで、他の電気機器及びアースより10m離して打ちこんでください。 アース棒は完全に打ち込んで下さい。
    付属品アース線6m
  • ソーラーパネル75W 充電コントローラー架台付 未来のアグリ

    ソーラーパネル75W 充電コントローラー架台付

    未来のアグリ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品スタンドパイプ最大出力(W)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×780×37適合品番BB6000、BB6000i機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
  • ソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付 未来のアグリ

    ソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付

    未来のアグリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品スタンドパイプ最大出力(W)36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)552×508×35適合品番BB3000S、CB2300機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
  • ソーラーパネル 27W(GT20/KTD/B)充電コントローラー架台付 未来のアグリ

    ソーラーパネル 27W(GT20/KTD/B)充電コントローラー架台付

    未来のアグリ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品スタンドパイプ最大出力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×538×35適合品番BB2000S機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
  • ソーラー パネル  14W(GT14/KTD)充電 コントローラー架台付 未来のアグリ

    ソーラー パネル 14W(GT14/KTD)充電 コントローラー架台付

    未来のアグリ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    付属品スタンドパイプ最大出力(W)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×310×35適合品番BB1000S機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
  • 危険表示板 黄(H) 未来のアグリ

    危険表示板 黄(H)

    未来のアグリ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(20枚)
    7日以内出荷
    材質樹脂製寸法(mm)250×130
  • AN90型 センサー付 未来のアグリ

    AN90型 センサー付

    未来のアグリ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    7日以内出荷
    かしこいセンサー付のエコ電牧器 昼夜感知センサー内蔵でオートパワーON/OFFが可能! センサーの働きで乾電池の消耗を抑える賢い1台。大容量12Vバッテリー・ソーラー仕様も可能!
    適合ソーラー:5W(スタンドパイプ仕様)、バッテリー:34A‐19L/24Ah
  • 農業関連 電圧変換器 三晃精機

    農業関連 電圧変換器

    三晃精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    昇降圧兼用タイプ
    用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
  • 農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機

    農業関連 ソーラー維持充電器

    三晃精機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷
    建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
  • 農業関連 農薬用攪拌機(うずしお) 三晃精機

    農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)

    三晃精機
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    5日以内出荷
    ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
    質量(kg)約4寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380コード長さ(m)4直流電圧(V)12撹拌容量(L)2000ヒューズ15A定格運転時間(分)480
  • 農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機

    農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)

    三晃精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
    用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
  • 農業関連 まもる君 三晃精機

    農業関連 まもる君

    三晃精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
    用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
  • ゲッターEX 末松電子製作所

    ゲッターEX

    末松電子製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
    用途節電型付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
  • セキュリティゲッター ソーラー 末松電子製作所

    セキュリティゲッター ソーラー

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
    用途人気の無い場所での設置に付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
  • ゲッターTakumi 末松電子製作所

    ゲッターTakumi

    末松電子製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ゲッターシリーズ中、最強の出力で大型の害獣や広い圃場などに最適です。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
    用途広い場所での設置や大型の獣害など付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約10日、連続24時間/約5日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)12000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
  • Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線 エスコ

    Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
    ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
    用途EA864AL-1、-11用電線エスコ品番EA864AL-32直径(Φmm)2長さ(m)500
  • ハイパワーエリアシステム6km アポロ

    ハイパワーエリアシステム6km

    アポロ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    8日以内出荷
    蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
    付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6
  • 本体取付金具(電池用) スイデン

    本体取付金具(電池用)

    スイデン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
    適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
  • 本体取付金具(バッテリー用) スイデン

    本体取付金具(バッテリー用)

    スイデン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合40B-19Lバッテリー用
  • 巻取器  金具付 スイデン

    巻取器 金具付

    スイデン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
  • 出力電線(500m)アルミ スイデン

    出力電線(500m)アルミ

    スイデン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ線径(Φmm)1.2
  • 出力電線(200m) スイデン

    出力電線(200m)

    スイデン
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
  • ソーラーパネル スイデン

    ソーラーパネル

    スイデン
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    10日以内出荷
    適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
  • エリアポールスライド アポロ

    エリアポールスライド

    アポロ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    材質鋼管樹脂被膜直径×長さL(Φmm×mm)20×1200~2700
  • EGFゲート 末松電子製作所

    EGFゲート

    末松電子製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型×5個/EGFゲートフック×5個適合支柱ゲッターEGFシカポール、ゲッターEGFリングロングポール、ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、ゲッターEGFロングポール、ゲッターEGF延長ポール
  • ゲート3型 末松電子製作所

    ゲート3型

    末松電子製作所
    ¥2,980税込¥3,278
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合の簡易型ゲートです。
    仕様3型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
  • ゲート2型 末松電子製作所

    ゲート2型

    末松電子製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合のゲートです。
    仕様2型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
  • さく線リール タイガー(防獣)

    さく線リール

    タイガー(防獣)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5
  • 常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き 富士倉

    常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き

    富士倉
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
    質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
  • ACタイマー 末松電子製作所

    ACタイマー

    末松電子製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    本器の電源の「入」「切」を15分単位で自由に設定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ポール 未来のアグリ

    絶縁ポール

    未来のアグリ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(100本)ほか
    7日以内出荷
  • グラスポール(T) 未来のアグリ

    グラスポール(T)

    未来のアグリ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(100本)
    7日以内出荷
  • ビビット 18000 i 型 未来のアグリ

    ビビット 18000 i 型

    未来のアグリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    7日以内出荷
    電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
    質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900
電柵