絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(187)
- タイガー(防獣)(46)
- アポロ(39)
- 未来のアグリ(39)
- ネクストアグリ(20)
- ファームエイジ(17)
- スイデン(13)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- エスケー[電柵](2)
- 積水樹脂(1)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FQ2ポール
末松電子製作所¥19,980税込¥21,9781箱(50本)5日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単にできるガイシ付ボール直径(Φmm)14長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ゲッターエースSP
末松電子製作所(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。用途大型の獣害など付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)5000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
おたすけソーラーセット
ネクストアグリ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット7日以内出荷から8日以内出荷ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
防獣くんマルチ3500
ネクストアグリ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒幅(mm)255質量(kg)2.2高さ(mm)440奥行(mm)170電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
防獣くんマルチ3500ソーラーセット
ネクストアグリ¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ソーラーパネルがセットになったタイプ。12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒幅(mm)355質量(kg)3.3高さ(mm)630奥行(mm)250電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
パック用充電器
末松電子製作所¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷ゲッターパックL・S専用充電器です。 放電後約12時間で充電できます。質量(kg)約0.33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
ゲッターTakumi ACセット
末松電子製作所¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷「40周年記念モデル」ゲッター最強型のACセットです。付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚仕様出力間隔:約1.4秒質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大12000(2段張りの場合:周囲約6000m、3段張りの場合:周囲約4000m、4段張りの場合:周囲約3000m、5段張りの場合:周囲約2400m)
危険表示板
アポロ¥749税込¥8241個翌々日出荷電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。用途害獣対策に。寸法(mm)250×150
ポールガイシ
アポロ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
ソーラーパネル 10W
アポロ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。用途害獣対策に。適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A出力電圧(V)12(10W)
ワニグチコネクト90
タイガー(防獣)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)
タイガー(防獣)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
マルチガイシ
末松電子製作所¥5,698税込¥6,2681セット(50個)5日以内出荷従来の「斜め」方向はもちろんのこと、新たに「垂直」方向への取付けが可能になりました。用途直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用目合い(cm)5以上
12Vバッテリー充電器
ファームエイジ¥7,898税込¥8,6881台6日以内出荷パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。用途パワーボックス専用充電器質量(g)260出力電圧DC 13.8V使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)配線長2.4m出力電流1A入力電圧AC100~240V 50/60Hz
ポリワイヤー用簡易緊張具 2P
ファームエイジ¥599税込¥6591セット6日以内出荷電気柵のポリワイヤーの緊張に便利です。電気柵のポリワイヤーのたるみをかんたんに緊張することができます。用途電気柵のポリワイヤーのたるみを緊張寸法(mm)124×86×22質量(g)40
ホワイトワイヤーライトX 400m巻
ファームエイジ¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー)長さ(m)400使用距離範囲(m)6000まで抵抗値0.2Ω/m直径(mm)3
基本アースセット
ファームエイジ¥5,898税込¥6,4881セット6日以内出荷アース設置のための基本となるセットです用途野生動物被害対策(電気柵用アースセット)適合パワーボックス(本器):X1S・X2S・X3S/CBシリーズ/SXシリーズセット内容アース棒(90cm/短いリード線付):3本・ジョイントクランプ:1個・被覆ケーブル(緑色):5m (パワーボックス接続用)
危険表示板
タイガー(防獣)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板材質発泡ポリプロピレン文字内容高電圧きけん/さわるな!質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20
本器設置杭
タイガー(防獣)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。質量(kg)1.5支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590
ガイシ G1320 100個
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781セット(100個)当日出荷13~20mm径対応ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ はめ込み式で取付簡単 1ケース100個入り適合ガイシ13~20mm径質量(g)30
ガイシ G20 100個
タイガー(防獣)¥11,980税込¥13,1781セット(100個)4日以内出荷20mm径支柱専用ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ 1ケース100個入り質量(g)25
マルチアングル 50本入
タイガー(防獣)¥14,980税込¥16,4781セット(50本)9日以内出荷ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320材質ポリプロピレン特性ガイシ10cm間隔×7個付
100m小動物セット
末松電子製作所¥86,980税込¥95,6781セット翌々日出荷【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで! ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。 ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。 ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。 防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
7Wソーラーパックセット
末松電子製作所¥32,980税込¥36,2781式翌々日出荷セット内容7Wソーラーパネル(取付金具付)、ミニゲッターパックS(1個)、コントローラー付フタ(1個)(バッテリー保護回路付)出力DC12V(7W)
Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
末松電子製作所¥9,598税込¥10,5581箱(100個)4日以内出荷コード取付けに最適です。高さ(mm)約50直径(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 DAC-20
末松電子製作所(2件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。 漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。 稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。 夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。 家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード質量(kg)約3.1消費電力(W)7.7/5.8出力電圧(V)8500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145電線長さ(m)(最大)2000