絞り込み
光源色
- 昼白色(134)
- 温白色(38)
- 白(72)
- 電球色(14)
器具・セット
- セット品(10)
- 器具のみ(7)
調光の可否
- ×(20)
- ○(40)
明るさタイプ(Lm)
- 1155(1)
- 2290(1)
- 2320(1)
- 2670(1)
- 2700(1)
- 2750(2)
- 2790(1)
- 2820(1)
- 2900(1)
- 8000(2)
- 10000~(2)
- 10930(1)
- 11010(1)
- 11270(1)
- 11350(1)
- 11570(1)
- 11660(1)
- 12000(3)
- 12210(1)
- 12300(1)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
灯数
- 1(5)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(20)
- 20~30未満(31)
- 30~40未満(51)
- 40~50未満(89)
- 50~60未満(77)
- 60~70未満(19)
- 70~80未満(31)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(6)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満
色温度(K)
- 3000未満(1)
- 3000~5000未満(154)
- 5000以上(158)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
- 1000未満(3)
- 1000~2000未満(4)
- 2000~3000未満(25)
- 3000~4000未満(19)
- 4000~5000未満(35)
- 5000~6000未満(36)
- 6000~7000未満(53)
- 7000~8000未満(70)
- 8000~9000未満(45)
- 9000~10000未満(26)
- 10000~(36)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
- 100(10)
- 100~240(14)
- 100~242(242)
- 200(7)
- 200~242(1)
- 242(7)
100・100~240・100~242・200・200~242・242
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(174)
- 90以上(1)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(74)
- 三菱電機(29)
- ODELIC(オーデリック)(25)
- DAIKO(大光電機)(7)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
グリーン購入法適合(205)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「光源色」から絞り込む
昼白色(134)
温白色(38)
白(72)
電球色(14)

LED標示灯
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
消し文字パネル
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から62日以内出荷パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1セット6日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)67器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応灯数2演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
業務用浴室向け 壁直付型 LED ブラケット・浴室灯 埋込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 アクアタイトシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷IP23 防湿。壁直付型、埋込ボックス取付専用。壁面取付専用材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、グローブ:テフロン膜付ガラス(乳白)幅(mm)155質量(kg)2高さ(mm)155電圧(V)100光源LED電球、適合ランプ:5.0W・4.7W LED電球プレミアX(全方向タイプ)用(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100調光の可否不可
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレアPi調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
LED□570 直付下面開放
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100~242器具・セット器具のみ演色指数(Ra)83調光の可否×
天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2436幅(mm)170質量(kg)5.6高さ(mm)104材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプ別売電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38寸法(幅W×高さH)(mm)660×660グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光束(Lm)4050トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□639RoHS指令(10物質対応)対応灯数5灯埋込高(mm)120調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)100
LED□275埋込プリズムパネル昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から4日以内出荷【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2200色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。タイプ□275電圧(V)100~242定格出力出力固定型材質(カバー)ライト:アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から62日以内出荷方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。材質(本体)亜鉛鋼板タイプ□450ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
LED□275埋込マルチコンフォート15
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)292質量(kg)2.4タイプ水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)24グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)275埋込高(mm)126エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込スクエア調光
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込下面開放
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.2電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ・長寿命
LED□470 直付 スクエア 調光
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LED□470 直付 スクエア 調光
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
LED□720 直付 スクエア 調光
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
業務用防湿型・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)調光の可否否
直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台3日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組32日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命