「サイズ(cm)」から絞り込む
アルマイト シルビー ミルクパンhokua(北陸アルミニウム)翌々日出荷
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質アルミ質量(kg)0.2サイズ(cm)14容量(L)0.9外径(Φmm)153深さ(mm)64板厚(mm)0.8材質(取手)フェノール樹脂内径(Φcm)14
エシャロットミルクパンhokua(北陸アルミニウム)5日以内出荷
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
容量(L)0.9サイズ(cm)14材質(本体)アルミニウム・プレス板厚(mm)0.8加工硫酸アルマイト加工本体高さ(mm)65材質(取手)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります