測定機器は、農作業や収穫物に関連する様々な数値などを計測する道具の総称です。より良い作物を作るために、土壌や水分、温度などさまざまなものを計測し、最適な環境で育て、最良の時期に収穫することを目指します。具体的には、土壌の水分のpHや湿度を測る土壌酸湿度測定器、温度管理のために使い植物園などでも見かける最高最低温度計、米麦水分計、穀物水分計など。また、水稲田に設置し日々の気温から最適な刈取日を測る刈取適期判定器や精米や玄米の状態を調べる米粒透視器も測定機器のカテゴリーに入っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3

    簡易土壌酸度計&土壌水分計

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
  • 土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所

    土壌水分測定器テンションメーター

    竹村電機製作所(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
  • 簡易土壌水分計 セフティー3

    簡易土壌水分計

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲水分:1~10まで
  • 簡易土壌酸度計 セフティー3

    簡易土壌酸度計

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌酸度の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
    仕様湿度測定が可能付属品携帯用ソフトケース測定範囲3.5~7pH質量(g)155
  • デジタル土壌酸度計土壌水分計 セフティー3

    デジタル土壌酸度計土壌水分計

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)材質プラスチック測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで電源9V形乾電池(別売)表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)機能オートパワーオフ
  • 土壌水分測定器 竹村電機製作所

    土壌水分測定器

    竹村電機製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
    付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
  • もみすり器 ケツト科学研究所

    もみすり器

    ケツト科学研究所(42件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
    用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 比色式pH検定器 竹村電機製作所

    比色式pH検定器

    竹村電機製作所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
    用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
  • 土壌水分計 ケニス

    土壌水分計

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
    寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃電源単4電池×4(付属)測定項目水分含有率 温度精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)分解能水分:0.1% 温度:0.1℃機能ホールド 最大値 最小値
  • 米麦水分計 ケツト科学研究所

    米麦水分計

    ケツト科学研究所(15件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
  • テンションメーターDM-8M用ゴム栓 竹村電機製作所

    テンションメーターDM-8M用ゴム栓

    竹村電機製作所
    1,498税込1,648
    1組(5個)
    当日出荷
  • ガーデンサーモ エンペックス気象計

    ガーデンサーモ

    エンペックス気象計
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス板でサビに強く、防水・防塵。0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
    使用温度範囲(℃)-30~+60寸法(mm)314×45×8質量(g)約110表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)

    土壌水分センサー

    ARP(エー・アール・ピー)
    17,980税込19,778特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーです。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!
    用途農業用土壌管理(水分)が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。測定項目体積含水率(VWC)精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50質量(g)40ケーブル長(m)5出力【アナログ】0~1V測定範囲(%)0~100
  • 堆肥用水分計 SK-970A 佐藤計量器製作所

    堆肥用水分計 SK-970A

    佐藤計量器製作所
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
    寸法(mm)70×25×155質量(g)447付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)測定精度(%)±0.5(40~70%)分解能(%)0.1機能平均値表示、温度自動補正使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80センサー寸法(mm)約10×800コード長さ(mm)約0.8
  • ポケット型 マルチテスター( pH・EC ) 竹村電機製作所

    ポケット型 マルチテスター( pH・EC )

    竹村電機製作所
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
    用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
  • 土壌酸度計 竹村電機製作所

    土壌酸度計

    竹村電機製作所(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
    用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
  • マルチテスター用 交換センサー 竹村電機製作所

    マルチテスター用 交換センサー

    竹村電機製作所
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
  • サーモ902土壌酸度計/水分計 アイシー

    サーモ902土壌酸度計/水分計

    アイシー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
  • 米麦水分計 佐藤計量器製作所

    米麦水分計

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
    用途玄米、もみ、大麦、小麦用測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
  • 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所

    小形精米器パーレスト

    ケツト科学研究所
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
    質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
  • 穀類水分計 ケツト科学研究所

    穀類水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
    測定範囲4~7pH質量(g)135
  • 米麦水分計 ケツト科学研究所

    米麦水分計

    ケツト科学研究所(4件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
  • 米粒透視器 ケツト科学研究所

    米粒透視器

    ケツト科学研究所(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
    仕様透粒数/約100粒質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土壌酸度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸度測定器

    竹村電機製作所(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
    付属品携帯用ソフトケース質量(g)155寸法Φ50×165mm
  • 土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong(ビットストロング)

    土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個
  • 土壌酸度湿度計 トライメイト

    土壌酸度湿度計

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。
    用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に仕様電池不要寸法(mm)50×50×165測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで質量(g)90
  • 米水分測定用ローラーもみすり器 オガ電子

    米水分測定用ローラーもみすり器

    オガ電子(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)118寸法H(mm)9寸法D(mm)8寸法W(mm)9
  • ポケット型pH計 竹村電機製作所

    ポケット型pH計

    竹村電機製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
    校正3点緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18温度補償有(自動)防水仕様IP67
  • もみすりロール(2ケ/組) ケツト科学研究所

    もみすりロール(2ケ/組)

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉砕器 ケツト科学研究所

    粉砕器

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
    用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 最適な飽差 温度・湿度計 エンペックス気象計

    最適な飽差 温度・湿度計

    エンペックス気象計
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33保証期間1年間設置方式壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防除ナビ みのる産業

    防除ナビ

    みのる産業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-10Aは、ホース内径8.5mmに対応。
    質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.7×6.3×6.3流量(L/min)2~20
  • 大豆用水分計 オガ電子

    大豆用水分計

    オガ電子
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大豆専用水分計です。
    仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書測定範囲10%~40%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)189表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象大豆使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 土壌水分測定器テンションメーター 竹村電機製作所

    土壌水分測定器テンションメーター

    竹村電機製作所
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。 防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。 メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。 水分の適正範囲を色で表示します。
    測定範囲0.0~2.6pF質量(g)210精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18埋設深さ(mm)130~200本体寸法(cm)鉢用20
  • ポケット型マルチテスター 竹村電機製作所

    ポケット型マルチテスター

    竹村電機製作所
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
    仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース温度(℃)(EC)25精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F精度(pH)±0.01±1LSD温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点計数範囲(EC温度)0.0~10.00%分解能(pH)0.01
  • ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型) 竹村電機製作所

    ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)

    竹村電機製作所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
    付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000校正オートまたは手動(3点まで)測定範囲(mS/cm)0~20.00
  • 牧草水分計 ケツト科学研究所

    牧草水分計

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    HX-700は電気抵抗を応用した牧草水分計で、乾燥中あるいは貯蔵中の牧草に、棒状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。牧草貯蔵時の乾燥不足は発酵腐敗の原因となりますし、過乾燥は品質の低下を招きます。また、牧草飼料の取り引きにおいては、水分による質量の増減は重要な問題です。このような問題を解決したいという業界のニーズに、開発されたのがHX-700です。貯蔵時の水分管理・取り引き時の水分検査にお役立てください。
  • 米穀水分計 ケツト科学研究所

    米穀水分計

    ケツト科学研究所(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
測定機器